カテゴリ

  • 厨房用品(24)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 医療(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 農業機械(2)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10cc カップ」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK計量カップ シンリョウSK計量カップシンリョウ
1,798税込1,978
1式(100個)ほか
欠品中
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン目盛0.5/1mL
PPディスカップ サンプラテックPPディスカップサンプラテック(17件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
計量カップセット サンクラフト計量カップセットサンクラフト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
ディスポカップ PP製 モノタロウディスポカップ PP製モノタロウ(64件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
メジャーカップ 弁慶(本間冬治工業)メジャーカップ弁慶(本間冬治工業)(34件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-5~80材質ポリカーボネイト
メジャーカップ サンプラテックメジャーカップサンプラテック(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)66~77
UK メジャーカップスマート 目盛付 YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK メジャーカップスマート 目盛付YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス容量(mL)52/32外径×高さH(Φmm×mm)49×118目盛10cc・15cc・20cc・30cc・32cc・52cc品名・タイプメジャーカップ
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(188件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビーカー(PE製)手なし コクゴビーカー(PE製)手なしコクゴ
97税込107
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
目安目盛付。
材質ポリエチレン
補修カップ 容器のみ ヨトリヤマ(世取山)補修カップ 容器のみヨトリヤマ(世取山)
3,198税込3,518
1セット(200枚)
欠品中
材質ポリプロピレン容量(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
パックテスト専用カップ 10個入 共立理化学研究所パックテスト専用カップ 10個入共立理化学研究所(4件のレビュー)
599税込659
1組(10個)
当日出荷
一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99アズワン品番1-8170-40
コロコロプロフロアクリンスカットカット本体 ニトムズコロコロプロフロアクリンスカットカット本体ニトムズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5(65周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
調色ミキシングカップ ビッグ調色ミキシングカップビッグ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
ポリカーボネート樹脂製 メジャーカップ アークランドサカモトポリカーボネート樹脂製 メジャーカップアークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ容量(mL)約2000目盛100~2000ccまで、25単位耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス5アズワン品番64-3664-06寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
SA ステンレス製口付水マス TKGSA ステンレス製口付水マスTKG(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
エグゼラックス エコ暖ポケット懐炉 メテックスエグゼラックス エコ暖ポケット懐炉メテックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
どこでも注げる耐熱計量カップ 貝印どこでも注げる耐熱計量カップ貝印
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
ラーメン汁固め~る凝固剤 イデアルサービスラーメン汁固め~る凝固剤イデアルサービス
979税込1,077
1個(20回分)
当日出荷
カップ麺の残り汁の処分に困ったら・・・釣り・キャンプ・ドライブ・オフィス・災害時・緊急時の様々なシチュエーションで、捨てるところに困ったらこの凝固剤を入れるだけ
用途残り汁500ccまでに対して1包(10g)をご使用ください。材質高分子ポリマー
18-0計量カップ カンダ[厨房用品]18-0計量カップカンダ[厨房用品]
529税込582
1個
当日出荷
材質18-0ステンレス
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(138件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アロマティックニームオイル sowareアロマティックニームオイルsoware
1,698税込1,868
1個(80mL)
5日以内出荷
人気YouTuberカーメン君コラボ商品第2弾!従来のニームオイルにシトロネラを加えました。ニームオイル散布後の匂いが気になっていたという方には是非使っていただきたい商品です。もちろんニームオイルの有効成分は阻害されることなく含まれています。ニームペレット1.2kgと併用していただく事で、植物生育環境を良くします。使用方法200~500倍に希釈して葉の表裏に散布してください(水1Lに対し、付属の軽量カップ1メモリ5ccで200倍になります)使用間隔7~10日間隔この間に雨が降った場合は再度散布してください
容量(mL)80
ペーパーカップ THANKSGIVINGペーパーカップTHANKSGIVING
3,500税込3,850
1箱(200個)
当日出荷
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ材質紙(内面コーティング付き)
スポイド 好川産業スポイド好川産業
129税込142
1本
当日出荷
FRP製品等の一般的な樹脂や硬化剤を使用する際に使用します。 溶剤にとけないのが特徴です。
用途一般的な樹脂や硬化剤材質高密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
計量カップ サンクラフト計量カップサンクラフト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500最小目盛(mL)50材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80直径×高さ(mm)104×117TKG品番9-0509-1201TKG品番(2017)6-0456-1301
調色パレット ビッグ調色パレットビッグ
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
危険物の類別非危険物
ロープレッシャーマイクロガン2 SHOW UPロープレッシャーマイクロガン2SHOW UP
25,980税込28,578
1丁
6日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付品名ロープレッシャーマイクロガン2取扱説明書(0.72MB)
計量カップ ナガシマ計量カップナガシマ
549税込604
1袋
翌々日出荷
紙カップ KM140-1000 本体 白 ケーピープラテック ケーピープラテック紙カップ KM140-1000 本体 白 ケーピープラテックケーピープラテック
2,998税込3,298
1袋(50点)
4日以内出荷
別売りの嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。ラーメンなどの汁ものや、ロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。容量:1000cc。蓋と中皿は別売り。別売りの中皿を使用の場合は、中皿専用蓋をご利用下さい。こちらの本体と、蓋・中皿組み合わせパターン:(1)Km140フタOPS※こちらの蓋を使用時は中皿使用不可、(2)Km140中皿1/Km140中皿嵌合フタOPS、(3)Km140中皿2/Km140中皿嵌合フタOPS、(4)Km140中皿3/Km140中皿嵌合フタOP
材質紙、両面PP質量(g)18.3容量(cc)1000直径×高さ(mm)140×105
RT ジェイド デミタスカップ 100cc ローゼンタールRT ジェイド デミタスカップ 100ccローゼンタール
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1879年、フィリップ・ローゼンタールがドイツ南部バイエルン州の、 エアカーストロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁気を求めてゼルブに工場を移転し、 歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁気メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 (磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。)
食器の種類洋食器容量(mL)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×54TKG品番9-2335-1101TKG品番(2017)6-2112-1101
クイック捜査官セット エンズクイック捜査官セットエンズ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!〇30~40分の洗車が10分に短縮〇すべての車種、ボディカラーに使用可能〇コーティング車のメンテナスにもOK〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)〇水を使わないため、環境にもGOOD【使用方法】1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです【Q&A】Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されていますQ.クロスは専用じゃないとダメですか?A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでくださいまたクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けくださいQ.落ちない汚れはありますか?A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器容量(L)1寸法(cm)【クロス】40×40危険物の類別非危険物
ななめゼリークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,037税込1,141
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:ボールチェーンでキーホルダーにできる!商品説明:ミニサイズのゼリーをつくろう!
セット内容ドリンク型カップホルダー付×1、UVレジンクリア10g×1、ボールチェーンΦ1.5×140mm×1、ATねんど10g×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、魔法のテープ100mm×1、和紙染め絵具容器4cc赤×1材質粘土、綿、レジン、PET寸法(mm)完成サイズ:約Φ35×40荷姿ヘッダー付袋入
わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ 八洲光学工業わくわくサイエンスLabo WSLシリーズ八洲光学工業
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
UK ステンレス ソースカップ スラント  100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ソースカップ スラント 100ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
399税込439
1個
翌々日出荷
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利
直径(Φmm)67高さ(mm)49
道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)道路カッター用ブレード CC-10Hakken(コンセック)
91,980税込101,178
1枚
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTUKEMET
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
UK ステンレス ソースカップ ライン  100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ソースカップ ライン 100ccYUKIWA(ユキワ/三宝産業)
519税込571
1個
翌々日出荷
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソースなどを入れるのに便利
直径(Φmm)66高さ(mm)49