カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
  • 作業服(23)
  • 制御機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 照明(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 介護用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「10el」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヤツクハンドル 10EL/AM-18 日東工器チヤツクハンドル 10EL/AM-18日東工器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
チヤツクハンドル 10EL/AD-100A 日東工器チヤツクハンドル 10EL/AD-100A日東工器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B 日東工器ドリルチヤツク 10EL3/8/AD-100B日東工器
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
ボールポイント六角棒レンチ SK11ボールポイント六角棒レンチSK11
609税込670
1本
当日出荷から翌々日出荷
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
579税込637
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)8全長(mm)102質量(g)68定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
FMXエンボスカップロゴスパーク サンナップFMXエンボスカップロゴスパークサンナップ
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
材質/バージンパルプ100%(エンボス紙二重加工) 内面PEラミ
用途エンボススリーブを巻き付けた断熱性能の高いカップです。ダークカラーがひときわ目を引くLOGOSParkブランド製品容量(mL)260高さ(mm)93.4口径(Φmm)79容量(オンス)8底径(Φmm)49.7FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
トレー CN 中央化学トレー CN中央化学(2件のレビュー)
10,900税込11,990特価
1ケース(100枚×21袋)
当日出荷から6日以内出荷
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚トプコンソキアポジショニングジャパン
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合がありますローター回転数(min-1[r.p.m])600設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります三脚取付ねじ5/8inchオートパワーオフ最終受光時から約 30分後警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)光出力(mW)5以下自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
隅角ワゴンモール付属品 未来工業隅角ワゴンモール付属品未来工業
159税込175
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーは隅角ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 (出ズミ、入ズミ) 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。(出ズミ、入ズミ) 位置合せが容易にできます。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)8全長(mm)84質量(g)36定格電流(A)0.14定格寿命(時間)8000外径(mm)45
電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形オーム電機
539税込593
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯電球形状A形定格消費電力(W)8質量(g)65定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
レディースパンツ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)レディースパンツ 10 オレンジ ELle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,298税込8,028
1枚
3日以内出荷
オレンジサイズELアズワン品番69-0372-22
ニットスクラブ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)ニットスクラブ 10 オレンジ ELle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
オレンジサイズELアズワン品番69-0400-18
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
アルミ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法e(mm)1寸法h1(mm)20ねじ規格並目
メンズパンツ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)メンズパンツ 10 オレンジ ELle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,598税込8,358
1枚
3日以内出荷
オレンジサイズELアズワン品番69-0360-77
Vスクラブ 10 オレンジ EL le coq sportif (ルコックスポルティフ)Vスクラブ 10 オレンジ ELle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
オレンジサイズELアズワン品番69-0356-33
電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA電球形蛍光ランプ 40W形ELPA
739税込813
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ定格消費電力(W)7質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130
チップ 10ER/L タンガロイチップ 10ER/Lタンガロイ
7,290税込8,019
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
電球形蛍光灯E1740 ELPA電球形蛍光灯E1740ELPA
1,138税込1,252
1個
当日出荷から3日以内出荷
電球の種類電球型蛍光灯
ボール球形蛍光ランプ 40W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 40W形ELPA
844税込928
1個
翌々日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)8質量(g)135タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130
J-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/L タンガロイJ-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/Lタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
後挽き加工用インサートです。
用途後挽き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELFBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
LB20形1600Lm防湿防雨電球色 Panasonic(パナソニック)LB20形1600Lm防湿防雨電球色Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
欠品中
LB20形800Lm防湿防雨電球色 Panasonic(パナソニック)LB20形800Lm防湿防雨電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
欠品中
チップ J10ER/L タンガロイチップ J10ER/Lタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手帳型ケース付電卓 EL-WA10-X シャープ手帳型ケース付電卓 EL-WA10-Xシャープ
849税込934
1個
当日出荷
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 手帳型ケースつき 定数計算が簡単
桁数8サイズハンディ・手帳タイプ質量(g)約41(電池含む)タイプ手帳機能大型表示、早打ち、ゴムキー、税計算、演算状態、ツインパワー使用電源太陽電池+LR1130×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0391-29寸法(横×奥行×高さ)(mm)60×104×8
パイプ 5EL-14197-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5EL-14197-10YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブラケット 5EL-14995-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 5EL-14995-10YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ELシーツ,1000×100mロール,FC-EL-10ロール ブイテックELシーツ,1000×100mロール,FC-EL-10ロールブイテック
17,980税込19,778
1箱
4日以内出荷
吸収性・防水性に優れています。 特殊な樹脂をラミネートしているので、使用時のすべりを大幅に低減しました。
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
パイプ 6 5EL-24316-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 6 5EL-24316-10YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
クランクシヤフト 5EL-11411-10 YAMAHA(ヤマハ)クランクシヤフト 5EL-11411-10YAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
パイプ 2 5EL-14872-10 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 5EL-14872-10YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) 5EL-11631-10 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 5EL-11631-10YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EL-11631-00
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,998税込2,198
1パック
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮挽き物寸法(mm)20
コネクティングロッドアセンブリ 5EL-11650-10 YAMAHA(ヤマハ)コネクティングロッドアセンブリ 5EL-11650-10YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷