カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「10fchi」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    4日以内出荷
    ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
    仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2