カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「10fcy」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーンKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合10FCY-100A
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,019税込1,121
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
462税込508
1個
当日出荷から15日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,195税込1,315
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,770税込1,947
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ KITZ(キッツ)FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズKITZ(キッツ)
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
LED信号灯付電子音報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED信号灯付電子音報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
85,980税込94,578
1個
17日以内出荷
色(グローブ)カラーグローブ
鋳鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ)鋳鉄製 Y型ストレーナKITZ(キッツ)
459,800税込505,780
1個
31日以内出荷
口径(A)300