カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • オフィス家具(18)
  • 照明(17)
  • バイク部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • 食品・飲料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10g nic」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10GbE対応PCI Expressバス用LANカード BUFFALO(バッファロー)10GbE対応PCI Expressバス用LANカードBUFFALO(バッファロー)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)Wake on LAN機能 搭載Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Intel(インテル)Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2Intel(インテル)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
仕様Intel X550-AT2 10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex8
10ギガビット PCIe ネットワークアダプター TP-LINK10ギガビット PCIe ネットワークアダプターTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】 最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。 スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。
商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel(インテル)Intel Ethernet Server Adapter I210-T1Intel(インテル)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.comPCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプターStarTech.com
29,980税込32,978
1個
当日出荷
PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカードマルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポートStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質エンクロージャ:スチールブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
10GBase-T Ethernet 2ポート増設PCI Express対応LANカード Intel X540チップ使用10ギガビットイーサネットNIC StarTech.com10GBase-T Ethernet 2ポート増設PCI Express対応LANカード Intel X540チップ使用10ギガビットイーサネットNICStarTech.com
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
100/1000/10Gbase-T RJ45 ポート2口を追加。大きなコストをかけずに高性能ネットワーク コネクティビティ対応のワークステーションやサーバーを実現コネクティビティ向けIntel VT (仮想化技術)対応のIntel X540チップセット各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅PCIe x8(または、それ以上の)スロットを使用するPCI Express Rev2.0仕様に準拠PXEネットワーク起動対応IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠802.3ad リンク・アグリゲーション対応自動MDIX対応オートネゴシエーション対応最大15Kのジャンボフレーム対応
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションをアップグレードしますコンピュータの10/100/1000 イーサネット ポートを10GbEネットワーク対応にアップグレードネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット StarTech.comネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネットStarTech.com
79,980税込87,978
1個
当日出荷
デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
2画面3色表示で操作が簡単!
ネックライト Panasonic(パナソニック)ネックライトPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載 StarTech.com10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載StarTech.com
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅PXEネットワーク起動対応IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用IEEE 802.1Q VLAN タギング対応802.3ad リンク・アグリゲーション対応最大15Kのジャンボフレーム対応デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)18ブラック質量(g)102ポート数2長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
スパコートG-10S ジェイインターナショナルスパコートG-10Sジェイインターナショナル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケットニューマシン
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
969税込1,066
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ サンワサプライコンバータサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換StarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16ブラック/スペースグレー高さ(mm)80質量(g)39.7対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)27動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)インダクションモータ 歯切軸モータPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1台
当日出荷から翌日出荷
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350