カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,787)
  • 食品・飲料(1,618)
  • 制御機器(1,304)
  • 農業機械(1,227)
  • 作業服(999)
  • 船舶用品・漁業資材(762)
  • 切削工具(743)
  • オフィス家具(737)
  • 物流用品(736)
  • 機構部品(727)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
  • 測定用品(638)
  • 事務用品(593)
  • メカニカル部品(538)
  • 作業工具(521)
  • バイク部品(481)
  • 卓上消耗品(366)
  • 空調・照明・電設資材(316)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(314)
  • 学童・教育用品(272)
  • 研磨材(271)
  • 自動車補修部品(270)
  • 日用品(238)
  • 清掃用品(214)
  • 接着剤・補修材(212)
  • 電気材料(203)
  • 配管・水廻り設備部材(196)
  • 家電(193)
  • 厨房用品(192)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(167)
  • 電動工具(163)
  • 建築金物(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(137)
  • カー用品(131)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • 店舗什器・備品(119)
  • 自転車部品(113)
  • 安全靴・作業靴(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
  • 安全保護具(103)
  • 防災用品(98)
  • 梱包用品(90)
  • 介護用品(85)
  • 塗装・養生・内装用品(84)
  • 安全用品(77)
  • 防犯用品(76)
  • 安全標識(73)
  • 農業・園芸資材(72)
  • 縫製用品(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(68)
  • 溶接用品(63)
  • テープ(62)
  • タイヤ・足回り(62)
  • 手袋(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(62)
  • 洗剤・除去剤(61)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • 医療(49)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • 塗料(43)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(42)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • マスク(37)
  • 理美容(36)
  • ヘルスケア(35)
  • 空圧工具(29)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 救急・衛生(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 農具(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 鈑金・塗装(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 整備工具・収納(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • エンジン工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)

「10g」の検索結果

21,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーライト10G GENTOS

    キーライト10G

    GENTOS(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
    付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
  • 砂鉄 10g アーテック[学校教材・教育玩具]

    砂鉄 10g

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    137税込151
    1個
    当日出荷
    材質:砂鉄
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。内容磁石の性質科目理科準拠理科小学校3年
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g

    リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • 10Gツヌーガブルー アトム

    10Gツヌーガブルー

    アトム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
  • ケブラー(R)編手袋10G 赤尾

    ケブラー(R)編手袋10G

    赤尾
    659税込725
    1双
    当日出荷
    薄手タイプの耐切創手袋です。
    用途細かい作業での切創防止に。厚さ(mm)1.2
  • ケブラー(R)編手袋10G-P 赤尾

    ケブラー(R)編手袋10G-P

    赤尾
    899税込989
    1双
    当日出荷
    薄手タイプの耐切創手袋です。
    用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番114-7385厚さ(mm)1質量(g)45色(手首部)オレンジ滑り止め効果あり
  • HG 10G スペクトラガード アトム

    HG 10G スペクトラガード

    アトム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
  • 耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手

    TOWA(東和コーポレーション)
    929税込1,022
    1双ほか
    当日出荷
    ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
    用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
  • 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ

    鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

    マルエヌ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30枚)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
    タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
  • 10G GLOVE100 アトム

    10G GLOVE100

    アトム
    699税込769
    1双
    当日出荷
    フィット感を重視したスタンダードタイプ
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100材質(繊維部)ケブラー紡績糸
  • 固形アラビック 色消え 10g スペシャルパック ヤマト(事務用品)

    固形アラビック 色消え 10g スペシャルパック

    ヤマト(事務用品)
    349税込384
    1パック(5本)
    当日出荷
    ソフトタッチな塗りごごち! スペシャルお買い得パック
    用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み

    TIPTOP(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(3kg)
    当日出荷
    冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
    用途強力接着仕様60g(5g×4、10g×4)セット内容60g×50本材質長さ(mm)135幅(mm)20厚さ(mm)4.2タイプ5/10g刻み
  • ケブラー(R)編手袋10G-ロング 赤尾

    ケブラー(R)編手袋10G-ロング

    赤尾
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    薄手タイプの耐切創手袋です。
    用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番114-7384厚さ(mm)1質量(g)45色(手首部)
  • 液状ガスケット 薄付け黒10G DAYTONA(デイトナ)

    液状ガスケット 薄付け黒10G

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ケブラーK-10G うす手スベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)

    ケブラーK-10G うす手スベリ止付

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1双ほか
    当日出荷
    耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
    用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
  • 給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN 大和バルブ

    給水用コアリング付きゲートバルブ 10G-CN

    大和バルブ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
    用途給水用。バルブ種類ゲートバルブ
  • 10GツヌーガNBR アトム

    10GツヌーガNBR

    アトム
    1,098税込1,208
    1双
    翌々日出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10
  • 10G すべり止め アトム

    10G すべり止め

    アトム
    799税込879
    1双
    当日出荷
    スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
  • 8ポート 10Gスイッチ TRENDnet

    8ポート 10Gスイッチ

    TRENDnet
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 。既存のCat6A以上のケーブルに対応 。160Gbpsスイッチング容量 。ラックマウント可能 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
    仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)材質メタル寸法(mm)264×184×43質量(kg)1.63容量スイッチング:160Gbps規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128Wインターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)動作温度(℃)0 - 40転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、ETLデータレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
  • 5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK

    5ポート 10G デスクトップスイッチ

    TP-LINK
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps/1G/2.5G/5G/10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供。革新的なファンレス設計によって静かな動作音を実現し、さまざまな家庭やビジネスの場に最適。技術者がいなくても手軽に設置可能
  • 鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ IZUMI

    鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ

    IZUMI
    2,998税込3,298
    1箱(1.44kg)
    当日出荷
    二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
    用途二輪用バランスウエイト仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×6個×16本材質幅(mm)13厚さ(mm)5(※テープ含む)ブラック塗装タイプ5/10g刻み
  • HG 10G スペクトラ アームガード アトム

    HG 10G スペクトラ アームガード

    アトム
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 高強度・高耐切創性のロングタイプ。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2質量(g)108混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿アズワン品番65-2015-70
  • 10G 指先すべり止め アトム

    10G 指先すべり止め

    アトム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
  • SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m

    プラネックスコミュニケーションズ
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    適合規格IEEE 802.3aeコネクタ形状-波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
  • PCI Express接続 10G LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    PCI Express接続 10G LANアダプター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    最大10Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を構築できます。大容量データの高速転送、4K/8K動画の視聴・編集、オンラインゲームの低遅延プレイ、テレビ会議やクラウドサービスの活用まで、幅広い用途で快適なネットワーク環境を実現します。より高速かつ快適なインターネット環境の普及が進む中、オフィスのLAN環境で使用されるネットワークハブ等においても、10G対応製品のラインアップが拡充されつつあります。また、これらの製品については、従来に比べてよりリーズナブルな価格帯での提供が進んでおります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。リンク速度を自動的に識別する「オートネゴシエーション」機能、LANケーブルのクロス/ストレートを自動で識別する「Auto MDI/MDI-X」機能を搭載
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP10G ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP10G

    ワルター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状80°トリゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け 10G対応 PoEインジェクター 低温対応 btモデル BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 10G対応 PoEインジェクター 低温対応 btモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    。IEEE802.3bt(Type3)対応で最大60Wの給電が可能。10GbE対応。動作保証温度-25~55℃で温度の厳しい環境に最適。金属筐体。最長5年保証(標準3年+Web登録2年)。VCCI ClassA適合。壁掛け対応。電源内蔵。ファンレス。主な付属品:ゴム足、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換アダプタ、マグネットシート、皿ネジ(BIJ-RMK-1U 取付け用、4本)、シリアルNoシール、取扱説明書、保証書
  • 10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール TP-LINK

    10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
  • スティックのり10g5本 NCAインターナショナル

    スティックのり10g5本

    NCAインターナショナル
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ホワイト高さ(mm)20質量(g)100縦(mm)86横(mm)19
  • ツヌーガ ブルー 10G アトム

    ツヌーガ ブルー 10G

    アトム
    1,098税込1,208
    1双
    3日以内出荷
    原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
    用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他全長(mm)254ブルーサイズLL質量(g)62規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性全長(cm)25.4中指長(cm)8.7材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン手の平幅(cm)10.1ゲージ数10耐切創性B、5
  • 上皿天びん用分銅 10g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 10g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)10TGK品番738-65-53-30
  • 12kg( 10g) デジタルはかり エスコ

    12kg( 10g) デジタルはかり

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    当日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
  • UVレジン 10g アーテック[学校教材・教育玩具]

    UVレジン 10g

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    3日以内出荷
    着色済みのレジンなので、作品が作りやすい。紫外線で硬化する、赤色のカラーレジン液です。材質:UV 樹脂液。サイズ:本体:20×70×20mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質UV 樹脂液寸法(mm)20×70×20
  • 旋削用 正方形ネガチップ WPP10G ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WPP10G

    ワルター
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10G ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10G

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用 35°菱形ネガチップ WPP10G ワルター

    旋削用 35°菱形ネガチップ WPP10G

    ワルター
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10G PoE++ スイッチングハブ 8ポート 210W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ エレコム

    10G PoE++ スイッチングハブ 8ポート 210W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ

    エレコム
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    オフィスやGIGAスクールで高負荷により”ひっ迫”しがちなネットワークトラフィックを解消する、全ポート10G対応 PoE++ Webスマートスイッチです。 10G対応RJ45×8ポート+10G SFP+アップリンク×2、最大210WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラを1台でまとめて接続できます。ネットワークリプレイスによる10G化から新築オフィスの「ALL 10G化」まで、学校・自治体・中小企業のネットワークアップグレードを高いコストパフォーマンスで実現します。
    用途全ダウンリンクポートが10Gに対応しており、Cat6A以上のLANケーブルと組み合わせることで10Gbpsの高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、フロア全体での高速・大容量ネットワーク環境を構築できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大210WのIEEE 802.3af/at/bt(PoE++ Class8)給電に対応し、電力を多く必要とするWi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台でフロアのPoE給電と10Gネットワーク構築が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。設置場所に合わせた取り付け方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • 直結型10G SFP+ケーブル TP-LINK

    直結型10G SFP+ケーブル

    TP-LINK
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    両端に10G SFP+コネクタ搭載。10Gイーサネット通信に対応。
  • 8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps / 1G / 2.5G / 5G / 10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供ファンの速度を自動で調整するため、無駄なノイズを発さず静かに動作。技術者がいなくても手軽に設置可能。
  • Vベルト,ドライブ  27601-10G00 スズキ

    Vベルト,ドライブ 27601-10G00

    スズキ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:27601-10G00
...