カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,199)
  • 制御機器(101)
  • 農業機械(54)
  • 測定用品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 電気材料(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「10k 40a」の検索結果

1,655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
    用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

    ダイコー(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    399税込439
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    529税込582
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

    ダイコー(4件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    189税込208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    299税込329
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • 10K 白 SOP-FF   40A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 40A

    村部フランヂ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
  • 10K 白 BL-FF   40A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 40A

    村部フランヂ
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.79外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 SOP-LJ   40A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 40A

    村部フランヂ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.53外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • 10K ノンガス SOP-FF   40A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 40A

    村部フランヂ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • ガスケット フランジ外パッキン 10K TRUSCO

    ガスケット フランジ外パッキン 10K

    TRUSCO
    219税込241
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
    用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-50~+1802018年トラスコ掲載ページ7 0505
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)

    TRUSCO
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ

    ブラインドフランジ 10K ステンレス製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    BL-FF(閉止フランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
  • 溶接フランジ 10K 村部フランヂ

    溶接フランジ 10K

    村部フランヂ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
  • 溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ

    溶接フランジ 10K ステンレス製

    モノタロウ
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    SOP-FF(穴あきフランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
  • うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(内外輪)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
    種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-40厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K
  • 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    950税込1,045
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    845税込930
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K
...