カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(241)
  • 自動車純正部品(28)
  • 農業機械(28)
  • 測定用品(25)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10k-50a」の検索結果

428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
    用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコー

    Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ

    ダイコー(2件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(内外輪)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
    種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

    ダイコー
    679税込747
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

    ダイコー(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)

    ダイコー(4件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    259税込285
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    479税込527
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • Dパッキン(PTFE被覆) ダイコー

    Dパッキン(PTFE被覆)

    ダイコー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
  • フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 鉄

    三興製作所[配管](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGP+SS400相当品形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
  • フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 ステンレス

    三興製作所[配管]
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • 10K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 50A

    村部フランヂ
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.83外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7
  • 10K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 50A

    村部フランヂ
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • 10K 白 BL-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 50A

    村部フランヂ
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.23外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

    ダイコー
    369税込406
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • 絶縁ボルトセット SS400 大阪魂

    絶縁ボルトセット SS400

    大阪魂
    4,698税込5,168
    1袋(4本)
    当日出荷
    絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
    セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂耐熱温度(℃)140
  • 10K ノンガス SOP-FF   50A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 50A

    村部フランヂ
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • エビロンガスケット ニチアス

    エビロンガスケット

    ニチアス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
    用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+150使用圧力10k特性耐食性
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • うず巻き形ガスケット(外輪のみ) 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(外輪のみ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
    種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止呼び圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • 閉止フランジ イノック

    閉止フランジ

    イノック
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
  • 面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 304RF

    イノック
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • NAジョイントシートガスケット ニチアス

    NAジョイントシートガスケット

    ニチアス
    399税込439
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5
  • 遊合フランジ イノック

    遊合フランジ

    イノック
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • [JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-50厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)50呼び圧力10K
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応