カテゴリ
- 制御機器(151)
- 安全用品(72)
- 家電(9)
- 測定用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- TOA(38)
- オースミ電機(21)
- SUSUMU(17)
- VISHAY(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- BOURNS(10)
- RS PRO(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- KOA(7)
- 緑測器(6)
- 日本抵抗器製作所(5)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(3)
- 栄通信工業(3)
- omron(オムロン)(2)
- ノボル電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10kω 2w」の検索結果

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 2W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 2W ±5%
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)ほか当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%
VISHAY¥469税込¥5161個当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥88税込¥971袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)
栄通信工業¥4,598税込¥5,0581個欠品中巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:3 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 2W取り付け穴径 = M6エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 86.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:5 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)10定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥649税込¥7141個当日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.2W, 10kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449税込¥4941袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGHシリーズ抵抗器0.2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥529税込¥5821袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±0.05%
SUSUMU¥1,798税込¥1,9781袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(250個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 18.5 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 18.5mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 10kΩ, ±5%
RS PRO¥4,598税込¥5,0581リール(5000個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、5 % RSシリーズ - (500 Ω → 10 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ポテンショメータ, 10kΩ, 2W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = ブラケットマウント軸径 = 4.19 mm取り付け穴径 = 3.7mm定格電力 = 2W終端スタイル = ケーブル許容差 = ±10%シリーズ = SP2長さ = 48.3mm奥行き = 26.7mm高さ = 50.8mm寸法 = 48.3 x 26.7 x 50.8mmシャフト長さ = 12.7mmTE Connectivity SP2シリーズコンパクトストリングポテンショメータ. TE ConnectivityのMEAS SP2シリーズのストリングポテンショメータは、防水で、コンパクトかつ経済的なソリューションを実現します。 このストリングポテンショメータは、狭い場所に取り付け可能で、防水ゴムストレインリリーフ付きの40インチの電気ケーブルが付属しています。 このポテンショメータは、頑丈なポリカーボネート製エンクロージャで構成され、測定距離が直線で最長50インチ(1270 mm)となっています。 最適な用途は、OEMから軽工業までにわたっています。. 分圧器出力 測定ケーブルを自由に取り外し可能 低コスト 長寿命 コンパクトサイズのため、狭い場所に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線ポテンショメータ, 10kΩ, 2W
VISHAY¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 2W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 140長さ = 29.39mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = NHP22長さ = 39mm寸法 = 22 (Dia.) x 39mm直径 = 22mmRS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)2定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個欠品中仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応



























![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.1% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557907-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 10kΩ±0.05% GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557925-251222-02.jpg)