カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(229)
- 測定用品(26)
- 農業機械(23)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 溶接用品(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日本バルカー(37)
- エスコ(28)
- 東洋バルヴ(26)
- CoolHeat(26)
- ニチアス(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ダイコー(17)
- イノック(14)
- 第一計器(11)
- ブリストワ(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- 南国フレキ工業(6)
- 村部フランヂ(6)
- TRUSCO(4)
- 右下精器製造(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- アキツ(4)
- Matex(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「10k25a」の検索結果

隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ PVC
右下精器製造¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2504材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥289税込¥3181枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316
右下精器製造¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-304
右下精器製造¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2523材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥99税込¥1091枚当日出荷耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー¥109税込¥1201枚当日出荷材質天然ゴム最高使用温度(℃)70最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷厚さ(mm)3材質EPDMゴム種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥75~税込¥83~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥349税込¥3841枚当日出荷から4日以内出荷使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)3呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥269~税込¥296~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥94税込¥1031枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 鉄
三興製作所[配管](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
ダイコー¥199税込¥2191枚当日出荷から6日以内出荷使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)2厚さ(mm)1.5呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)
フランジ接手FK-1 ステンレス
三興製作所[配管]¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から6日以内出荷形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷から5日以内出荷純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEF種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
絶縁ボルトセット SS400
大阪魂¥3,698税込¥4,0681袋(4本)当日出荷絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
10K 白 SOP-FF 25A
村部フランヂ¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
10K 白 BL-FF 25A
村部フランヂ¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
10K 白 SOP-LJ 25A
村部フランヂ¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.11外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6
ねじ込みフランジ
イノック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
10K ノンガス SOP-FF 25A
村部フランヂ¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5
グローブバルブ用クールヒートジャケット
CoolHeat¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から21日以内出荷蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥659~税込¥725~1枚当日出荷から5日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥719~税込¥791~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から6日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
うず巻き形ガスケット(外輪のみ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など呼び圧力10K
NAジョイントシートガスケット
ニチアス¥179税込¥1971枚当日出荷から5日以内出荷アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。厚さ(mm)1.5材質NBR、アラミド繊維、無機充填材寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5




















![フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37583971-110510-02.jpg)

![フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37584242-110510-02.jpg)