カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,700)
- 接着剤・補修材(286)
- 食品・飲料(238)
- 塗料(213)
- 厨房用品(129)
- 農業機械(108)
- 学童・教育用品(103)
- 測定用品(90)
- 卓上消耗品(81)
- 制御機器(79)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- 洗車・清掃(76)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(75)
- 日用品(74)
- 肥料・農薬・除草剤・種(73)
- 洗剤・除去剤(71)
- 医療(67)
- 自動車用オイル・ケミカル(61)
- 物流用品(53)
- ヘルスケア(46)
- 事務用品(44)
- 家電(38)
- 介護用品(37)
- 店舗什器・備品(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 防災用品(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
- 救急・衛生(22)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 切削工具(20)
- バイク部品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電動工具(17)
- 作業工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空圧工具(14)
- 鈑金・塗装(13)
- カー用品(13)
- 自転車部品(13)
- 縫製用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 理美容(12)
- 清掃用品(10)
- 防犯用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 梱包用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- エンジン工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- 作業服(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク純正部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(93)
- KITO(キトー)(51)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(81)
- SIBATA(柴田科学)(127)
- SKC(環境測定)(50)
- TAMIYA(タミヤ)(171)
- アズワン(130)
- エスコ(64)
- ケニス(62)
- サトーパーツ(43)
- サンプラテック(61)
- セメダイン(46)
- ナリカ(110)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](120)
- マクセル(46)
- マルエム[理化学・容器](101)
- 三商(164)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「10ml」の検索結果

10mLチップ(目盛り付き 袋入り)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381袋当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入りトラスコ品番856-2771適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10mL用 フィルター
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981パック当日出荷電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
10mLチップ ボックス(目盛り付き)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,198税込¥2,4181箱当日出荷PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入りトラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
マジェスター補充インキ10ml
寺西化学(1件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷「マジックインキ マジェスタ―」「マジックインキ 抗菌マジェスタ―」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト2本付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応
マクロピペット 10mL
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個当日出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)10容量(μL)100001目盛(mL)0.5最小目盛(μL)500チャンネル数1操作方法手動
アクアテック補充インキ10ml
寺西化学¥229税込¥2521本当日出荷から5日以内出荷「マジックインキ アクアテック」の補充インキが仕様変更につき、リニューアル致します。 ガラス瓶容器・スポイト付きの仕様。10mL入りで、約4回補充可能。安心・安全の日本製。商品タイプ補充インキ繰り返し・詰め替え対応
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
プチボトル10mL セット(ケース無)
ナリカ¥600~税込¥660~1セット(12本)当日出荷から4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。容量(mL)10付属品カラーラベル材質ポリプロピレン製
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用
GILSON(ギルソン)¥5,489税込¥6,0381袋(100個)当日出荷P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
2105669 全塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1箱(2000本×10箱)当日出荷から4日以内出荷ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
プチボトル10mL セット(ケース付)
ナリカ¥1,060~税込¥1,166~1セット(12本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。容量(mL)10付属品ケース、カラーラベル材質ポリプロピレン製
ビュレット PTFEコック (無色) 10ml
ナリカ¥11,090税込¥12,1991個4日以内出荷JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。全長(mm)約605容量(mL)101目盛(mL)0.05コックPTFEコック
10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,498税込¥2,7481箱9日以内出荷PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入りトラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml
PADICO(パジコ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951本(10mL)当日出荷硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
10ml ウルトラ多用途接着剤
エスコ¥545税込¥6001個翌々日出荷エスコ品番EA935B-15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
2105528 遊離塩素試薬10mL用 1000包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷仕様濃度:0~2.00mg/L試薬遊離塩素試薬(DPD)、パウダーピロー 10mL用 、1000包対応機種DR820・850・890対応名称遊離塩素試薬10mL用危険物の類別非危険物
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
PET製リットルマス 丸型10mLマス 10個組
三和製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷水のかさを調べるのに活用できます。目盛を黒色で印刷されておりますので、とても見やすくなっております。
スクリュー管10mLセット(ケース付)
ナリカ¥1,898税込¥2,0881セット9日以内出荷収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。容量(mL)10セット内容スクリュー管(ガラス製・10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
2615199 フタル酸・りん酸試薬10mL用 100包
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷名称フタル酸・りん酸試薬10mL用保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
空インクボトル 容量 10ml
セーラー万年筆¥639税込¥7031個7日以内出荷インクのシェアや携帯に使えるインクボトル。・万年筆メーカー純正ならではの倒れにくい重量バランス設計で、安心して使えます。・小分けでインクシェアが可能になりました。・INDICATION LABEL(書き込み用ラベル)3枚付属材質本体:ガラス/キャップ:PP質量(g)46.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.7×27.7×54商品タイプ空ボトル繰り返し・詰め替え対応
SJC スーパー樹脂コートブラック 10ml
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷車両の未塗装樹脂パーツのコーティング剤。 DIYで使い切りできる10mlサイズ。約1台分施工できます。セット内容SJC 10ml×1本、ミニクロス×2枚、マイクロファイバークロス×1枚、施工用スポンジ×1個危険物の類別非危険物対応ボディー色ブラック
すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本
ナリカ¥4,998税込¥5,4981組(10mL×12本)4日以内出荷水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験に。濃度を調製し、実験したい時にすぐ使えるBTB溶液です。小分けになっているので、グループ実験にもそのまま使えます。容量(mL)10(1本あたり)化学式C27H28Br2O5S
2430200 シアン試薬 PP 10mL用 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.002-0.240 CN測定項目シアン化物試薬シアン試薬、10mL用測定方法ピリジン-ピラゾロン法名称シアン試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
...