カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(6)
- テープ(5)
- 溶接用品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TRUSCO(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- 岩田製作所(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- トーキン(1)
- 長野計器(1)
- ニッセイ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10n31」の検索結果

コレットボディー
トーキン¥8,998税込¥9,8981袋(5個)4日以内出荷トーキン製TIGトーチ用部品全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PE
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から8日以内出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
メスアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
座付ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から36日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
フィットチェッカー
重松製作所¥329税込¥3621個当日出荷適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥11,980税込¥13,1781セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
名札
LION (ライオン事務器)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷付属品(クリップ)・安全ピン付材質再製PET樹脂製・0.4mm厚ケース形状ハードタイプ、横型中紙サイズ(mm)W55×D91
超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)
TRUSCO¥729税込¥8021巻当日出荷1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055色カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)
TRUSCO¥539税込¥5931巻当日出荷TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055色クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
コレットボディ
東安¥769税込¥8461セット(2本)3日以内出荷ガス噴出穴が4カ所!。安定したシールドガスを溶接部に当てることができる。ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。WP-17・WP-26・WP-18用 (150A・200A・300A用)主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30 / ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18 / ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18 / ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18 / トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
ドレンプラグレンチセット
CUSTOR(クストー)¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセットセット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
クラッチカバー セドリック 80-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番30210-2T905・30210-31G01・5-86116-282-0・30210-20W00・30210-06N00・30210-0H660・30210-V0705・30210-48N10・30210-86G00・30210-10W01・30210-2T900・5-86116-282・30210-VJ200・30210-V0701・5-86113-402-0・30210-T7000・30210-0H607・30210-55G02・30210-31G00・30210-VR200・30210-10W00
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥639税込¥7031個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ベアリングシール
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称ベアリングシール図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.31、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.31
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.31、FSK100M 操作関係部品 スプリング_No.38、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.31、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.31
ウオータパイプ5
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷部品名称ウオータパイプ5図解NoSSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.31、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.27、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.10、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.27、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.31、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.27
グリースニツプル
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称グリースニツプル図解NoMHL250 1996年 足回り関係部品_No.31、MHL351A 足回り関係部品_No.35、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.7、HNJ-62ML シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MHL351A 足回り関係部品_No.43、MFH-P261 足回り関係部品_No.50、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.7、MFH-G353 足回り関係部品_No.18、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.39、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.19、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.51、MFH-G253 足回り関係部品_No.18、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.18、MDC-70 シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.16、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.18
フユーエルフイルタASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称フユーエルフイルタASSY図解NoSSA-F616M 燃料配管部品_No.17、SSA-S500A エンジン 燃料配管部品_No.16、SSA-F616MA 燃料配管部品_No.10、SSA-S500 エンジン 燃料配管部品_No.16、SSA-F616VT 燃料配管部品_No.10、SSA-S602DX 燃料配管部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 燃料配管部品_No.15、SSA-F616V-1 燃料配管部品_No.10、SSA-S611 燃料配管部品_No.13、SSA-E602DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.17、SSA-S611VT 燃料配管部品_No.13、SSA-S551 燃料配管部品_No.15、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.16、SSA-F616MAT 燃料配管部品_No.10、SSA-F616(4)-1 燃料配管部品_No.10、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.17、エクセル500 フュエルシステム部品_No.30、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.31、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.17、SSA-S611KP 燃料配管部品_No.13、SSA-S602DXM 燃料配管部品_No.13、SSA-S610 -1 燃料配管部品_No.13、SSA-S550 燃料配管部品_No.11、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.17、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.17、SSA-S610VT -1 燃料配管部品_No.13、SSA-S602DXVT 燃料配管部品_No.13、SSA-S501 燃料配管部品_No.15、SSA-F616 燃料配管部品_No.17、MX-501 燃料配管部品_No.15、SSA-S1002 燃料配管・燃料フィルタ部品_No.24
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格38X300XT5部品名称パツキン図解NoSSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.10、SSA-N500 燃料タンク・燃料配管部品_No.41、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.10、SSA-M500 台車 燃料配管部品_No.28、エクセル500 フュエルシステム部品_No.26、SSA-α1003MA-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.10、SSA-α1004 燃料タンク,燃料配管部品_No.10、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.13、SSA-S501 フレーム部品_No.15、SSA-α610C 燃料タンク部品_No.13、SSA-S550 フレーム部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.10、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.10、SSA-M500DX 台車 燃料配管部品_No.28、SSA-α1003 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.10、SSA-S551 フレーム部品_No.15、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.27、SSA-S500 フレーム部品_No.17、SSA-V600C-1 燃料タンク部品_No.13、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.42、MX-502 燃料タンク 燃料配管部品_No.31、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.10、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.10、SSA-S500A フレーム部品_No.17、MX-501 フレーム部品_No.22、SSA-α1003-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.10、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.27、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.42