カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 農業機械(9)
- 溶接用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- テープ(6)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica(2)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SMC(6)
- イマオコーポレーション(2)
- イーグルクランプ(1)
- ウエルドテック社(2)
- エスコ(1)
- オカモト(2)
- コクヨ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- トヨタ(4)
- トーキン(1)
- ニッサン(6)
- マクセル(3)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- 日本精器(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

LED直管 グロー式
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アルミナノズル WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
S Series(SS5Y3-10S6N47)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(7)7連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数19SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N47
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1ケース(24巻)ほか当日出荷から4日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。






ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか当日出荷から30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.053


OPPテープ No.353
オカモト(6件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(50巻)当日出荷から6日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(12巻)ほか当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
サーモスタット
多摩興業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
DVD-RW 繰り返し記録用 4.7GB 1-2倍速
Verbatim(バーベイタム)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 レーベル面に十分なタイトルスペースを確保タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色シルバー記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ非対応ケース5mmプラケース・白CPRM対応非対応


床養生用フロアテープ
マクセル¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC
audio-technica¥5,198~税込¥5,718~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC
audio-technica¥5,398~税込¥5,938~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥675税込¥7431パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
セラミックノズル
東安¥1,398税込¥1,5381セット(10本)3日以内出荷ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。用途輸入品のため寸法に多少の差異がございます。主な適合トーチパナソニック:YT-15・YT-20・YT-30ダイヘン:AW-17・AW-26・AW-18ウエルドテック:WT-17・WT-26・WT-18ウェルドクラフト:WP-17・WP-26・WP-18トーキン:TA-17、TA-26・TA-18
輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)


OPPテープ No.353長尺
オカモト(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781ケース(5巻)4日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6引張強度(N/10mm)47展開力(N/10mm)1.27特性耐候性


関数電卓 F-570X
Canon¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷【6行表示の高精細液晶・教科書ビューディスプレイ】。分数や√などの数式や記号を教科書に書かれた通りに入力・表示できる方式です。従来方式では数式入力が複雑だった点もこれで解決。もちろん、従来方式に切り替えて使用することも可能です。F-789SGに比べて約6倍計算スピードが速くなりました。【基本機能】。[電子・電気]科学定数(47種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、工学指数変換機能、エンジニアリング記号、n進数計算(2/5/8/10/16進)、微分・積分計算、数式計算カルク・ソルブ機能、論理計算。[物理]科学定数(47種類)、単位換算(210種類)、エンジニアリング記号、数式計算機能カルク・ソルブ、回帰分析、標準偏差・乱数。[生産管理・機械・工作]回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、方程式計算(連立/高次)(4元/4次)、統計計算(2変数)、微分・積分計算、数式計算機能カルク・ソルブ、座標変換。[情報処理]論理計算、n進数計算(2/5/8/10/16進)。[土木・建築・測量]数式計算カルク・ソルブ機能、座標変換、行列・ベクトル計算、対数関数、三角関数・逆三角関数。[化学・生物・医学・薬学]科学定数(47種類)、単位換算(210種類)、回帰分析、工学指数変換機能、エンジニアリング記号、指数・対数関数、標準偏差・乱数。[数学・経済・社会・統計学]回帰分析、階乗、統計計算(2変数)、分布計算、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算(連立/高次)(4元/4次)、商・余り計算、最小公倍数・最大公約数、最大値・最小値・中間値、指数・対数関数、標準偏差・乱数、分数計算、度分秒変換、複素数計算、不等式計算、循環小数変換、限界計算質量(g)96(電池含む)電源アルカリ電池(LR03)機能関数:700+関数・機能表示桁数(指数)2、(仮数)10演算桁数内部:(最大)18寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)76×158×14メモリー数20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら