カテゴリ

  • 制御機器(173)
  • 測定用品(34)
  • 切削工具(31)
  • 機構部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 電気材料(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空圧工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10nf」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm高さ = 13mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10%

    ニチコン
    859税込945
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 13.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 9.5mm寸法 = 13.5 x 4.4 x 9.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12.9mm高さ = 13.5mm寸法 = 19.7 x 12.9 x 13.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    7,598税込8,358
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 15.6mm高さ = 16.3mm寸法 = 34.7 x 15.6 x 16.3mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKC

    ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF

    SKC(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの種類UNF
  • ドラフィンL510 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL510

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切る・突く・剥す 万能ツールカッター
    用途切る・打つ・剥がす・突くマルチ機能カッター質量(g)79
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    589税込648特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用小型高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
    用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
  • 部品 NF10 ベッセル

    部品 NF10

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    589税込648特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    コンセント個数4
  • ハンドタップ(#3上)  NF SKC

    ハンドタップ(#3上) NF

    SKC
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ミディアムケース PELICAN(ペリカン)

    ミディアムケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)559外寸法・高さ(mm)229防水性IP67外寸法・奥行(mm)351有効内寸法・奥行(mm)279有効内寸法・高さ(mm)193有効内寸法・幅(mm)501
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状標準形タイプLM
  • ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×74×6
  • 段付き押え金<針送りミシン用> スイセイ

    段付き押え金<針送りミシン用>

    スイセイ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    コンセント個数6
  • ダイス 25径 イシハシ精工

    ダイス 25径

    イシハシ精工(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
    用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
    先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF  SKH SKC

    ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKH

    SKC
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ユニファイネジ用(角度60°)
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ダイス 38径 イシハシ精工

    ダイス 38径

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
    用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
  • 引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • ハンドタップ(#2中) NF SKC

    ハンドタップ(#2中) NF

    SKC(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNF
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • 段差解消スロープ用皿頭シール TOTO

    段差解消スロープ用皿頭シール

    TOTO
    219税込241
    1セット(16枚)
    3日以内出荷
    ライトナチュラル
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。