カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 防災用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10p-34」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレーンクランプ スーパーツールプレーンクランプスーパーツール
19,980税込21,978
1組(2個)
当日出荷
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
プレーンクランプ 使用ボルト ニューストロング販売プレーンクランプ 使用ボルトニューストロング販売
18,980税込20,878
1組
翌日出荷から9日以内出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。2018年トラスコ掲載ページ1 1093材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)セット内容2ヶ1組
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ハンドル(L)アウター (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (GJ6A)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (GJ6E58410P) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (GJ6E58410P)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (G22C59410P) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G22C59410P)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
サイレンサアセンブリ 34P-14750-10 YAMAHA(ヤマハ)サイレンサアセンブリ 34P-14750-10YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
クラフイツクセツト 34P-2167A-10 YAMAHA(ヤマハ)クラフイツクセツト 34P-2167A-10YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
グラフイツクセツト 2 34P-2174L-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト 2 34P-2174L-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
C.D.I.ユニツトアセンブリ 34P-85540-10 YAMAHA(ヤマハ)C.D.I.ユニツトアセンブリ 34P-85540-10YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 34P-2470F-10 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 34P-2470F-10YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
S/P UD 07Z34-R10 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z34-R10 ナカノNAKANO
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55030-NY00C
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,698税込2,968
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリングキット ジーモス(GMORS)Oリングキットジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
EMOTT uni(三菱鉛筆)EMOTTuni(三菱鉛筆)
1,598税込1,758特価
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8010武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR34BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷から121日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
スプリング(L) フロント MAZDA(マツダ)スプリング(L) フロントMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
スプリング フロント (1K) MAZDA(マツダ)スプリング フロント (1K)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
パイプAエアー (B2) MAZDA(マツダ)パイプAエアー (B2)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D034) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D034)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ラック(R) ルーフ (UG) MAZDA(マツダ)ラック(R) ルーフ (UG)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)massimo スクーター用パフォーマンスドライブキットGrondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
189,800税込208,780
1セット(100m×3本)
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ショックガード TGBシリーズ 椿本チエインショックガード TGBシリーズ椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷