カテゴリ

  • 切削工具(95)
  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(9)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10r-160」の検索結果

192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートラベル 10点表示 ミクロン

    ヒートラベル 10点表示

    ミクロン
    ¥4,398税込¥4,838
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートラベル 不可逆性 10点表示 ミクロン

    ヒートラベル 不可逆性 10点表示

    ミクロン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
    寸法(mm)55×18表示10点表示
  • リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF10R160BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF10R160BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質ステンレス鋼サイズ10レール長さ(mm)トラックレール:160
  • 電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • サイドカッタ ASN タンガロイ

    サイドカッタ ASN

    タンガロイ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボス付きサイドカッタ TSN タンガロイ

    ボス付きサイドカッタ TSN

    タンガロイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10R SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10R

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10 amnimo(アムニモ)

    loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10

    amnimo(アムニモ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2本体質量(g)約250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)電源電圧(V)DC6.0~32.0最大消費電力(W)6メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ無し動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF10C2R160H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF10C2R160H

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:160ユニット数2
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF10C1R160H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLF10C1R160H

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:160ユニット数1
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC10C2R160H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC10C2R160H

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプショートレール長さ(mm)トラック:160ユニット数2
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC10C1R160H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFC10C1R160H

    IKO(日本トムソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプショートレール長さ(mm)トラック:160ユニット数1
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • COVER,COMB*B160R*  81135K88Y10ZC ホンダ

    COVER,COMB*B160R* 81135K88Y10ZC

    ホンダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C1R160BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C1R160BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C2R160BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C2R160BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:160ユニット数2
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C2R160BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C2R160BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R160BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R160BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C1R160BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C1R160BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:160ユニット数1
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R160BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R160BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:160ユニット数3
  • ヒートラベル 11点表示 11R ミクロン

    ヒートラベル 11点表示 11R

    ミクロン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで 貼るだけで最高測定温度の恒久記録 11点表示 防油、防水、耐蒸気 即応性 幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能 不可逆温度ラベル 精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃) 世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75) 5℃刻み(11R-100~11R-150) 10℃刻み(11R-200)
    用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式不可逆性精度(%)±1変色黒
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C3216X5R1C106K160AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C3216X5R1C106K160AA

    TDK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCタイプ1206シリーズ.TDK1206CシリーズMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)は、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.構造.Cシリーズチップコンデンサは、ClassIIタイプの誘電体材料を採用した誘電体が積層になっています。優れた薄層化・多層化技術により、誘電体と電極層の正確な配置を保証するだけでなく、高静電容量用途にも適しています。.特長.静電容量範囲:0.5pF→100μF低ESLと優れた周波数特性低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる使用温度範囲:-55→85℃定格電圧:4→50V無極性.用途.1206シリーズは、商用グレードで、以下のような一般的な用途に対応:一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC.1206シリーズ.C0G(NP0)は最も一般的な「温度補償型」で、EIAClassIセラミック材質です。X7Rは、「温度安定型」セラミックと呼ばれ、EIAClassII材質に分類されています。Y5Vは、限られた温度範囲の汎用用途に対応します。これらの特性により、Y5Vはデカップリング用途に最適です。
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧16Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。
  • 先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(VQ)

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EP7020
  • マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45° イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°

    イスカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ヘッド交換式 PXVC OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXVC

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VED/VEE-04

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃数4
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】トランスポインタ ヒルティ(HILTI)

    【レンタル】トランスポインタ

    ヒルティ(HILTI)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁や床裏の位置決めが簡単に! トランスミッターから放出される磁場をレシーバーが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。
    仕様【平面位置測定精度】標準:200mmにつき±8mm (1mまで)、最小:200mmにつき±2mm(1mまで、金属の影響がない場合)【厚さ測定精度】壁や床厚の±5%【自動電源オフ】17分セット内容本体(トランスミッター、レシーバー)、ストラップ×2、粘着ペースト、傾斜アダプター、両面テープ、マーカー、収納ケース寸法(mm)PX 10Tトランスミッター:160×95×33、PX 10Rレシーバー:210×95×33測定範囲(標準)0.05~1.35m (測定する壁または床の厚さ)質量(g)PX 10Tトランスミッター:240、 PX 10Rレシーバー:275(電池含む)電池9Vアルカリ乾電池 各1個 / 約 17時間使用可能
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C3216X7R1C106K160AC TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C3216X7R1C106K160AC

    TDK
    ¥849税込¥934
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧16Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)