カテゴリ
- 農業機械(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車純正部品(8)
- 縫製用品(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BALLUFF(1)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- BODIS (ボディス)(1)
- CKD(8)
- KEMET(2)
- MAZDA(マツダ)(8)
- RS PRO(4)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- エアロフレックス(1)
- エスコ(2)
- ケナメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ミクロン(2)
- 東洋技研(2)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
エコロジープロダクト
「10r-49」の検索結果

ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥3,998税込¥4,3981ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 不可逆性 10点表示
ミクロン¥4,498税込¥4,9481箱(10枚)当日出荷から10日以内出荷貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など寸法(mm)55×18表示10点表示
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット翌日出荷プラグ付仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
ノブ
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個6日以内出荷規格アカ部品名称ノブ図解NoMCV3100T(12) キャブレタ部品_No.46、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.46、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.49、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.46、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.47、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.49、MCV3100T キャブレタ部品_No.46、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.46、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.46、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.49、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.49、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.46、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.46
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%
KEMET¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 3/8 25L/s
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
トラスコネジ(+) M8X16
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X16図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
リサイクルポリエステル杉綾ストレッチバインダー/24ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥8,998税込¥9,8981反(20m)8日以内出荷杉綾調(ヘリンボーン)の織ストレッチテープです。SIC-EB010のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)24長さ(m)20混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10入数1巻 ( 20m)
リサイクルポリエステル杉綾ストレッチバインダー/9×9ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,998税込¥8,7981反(20m)8日以内出荷杉綾調(ヘリンボーン)の織ストレッチテープです。SIC-EB010のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9×9長さ(m)20混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10入数1巻 ( 20m)
リサイクルポリエステル杉綾ストレッチバインダー/18ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥7,798税込¥8,5781反(20m)8日以内出荷杉綾調(ヘリンボーン)の織ストレッチテープです。SIC-EB010のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)18長さ(m)20混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10入数1巻 ( 20m)
リサイクルポリエステル杉綾ストレッチバインダー/9ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥6,398税込¥7,0381反(20m)8日以内出荷杉綾調(ヘリンボーン)の織ストレッチテープです。SIC-EB010のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)20混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10入数1巻 ( 20m)
リサイクルポリエステル薄手ストレッチバインダー/10ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥26,980税込¥29,6781反(100m)8日以内出荷薄手で柔らかいニットのストレッチテープです。SIC-FB001のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)100混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10入数1巻 ( 100m)
リサイクルポリエステルニットストレッチバインダー/10ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥9,998税込¥10,9981反(30m)8日以内出荷程よい厚みのあるニットのストレッチテープです。SIC-FB012のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)30混率(%)ポリエステル95, ポリウレタン5入数1巻 ( 30m)
ローラチエーンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷備考47~49フクム規格RS35X81リンク部品名称ローラチエーンクミタテ図解NoMS515R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS413R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.49、MSA415R4C-120(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA515R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.49、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.49、MS415R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.52
デンジクラッチ
BIGM(丸山製作所)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷規格MA-50部品名称デンジクラツチ図解NoMS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MSA513R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS513R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM
ケナメタル¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10最大切込深さ(mm)6.6