カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「10r-188」の検索結果

ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥4,398税込¥4,8381ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 不可逆性 10点表示
ミクロン¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から10日以内出荷貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など寸法(mm)55×18表示10点表示
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R61A106ME69D
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(200個)当日出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
フィットチェッカー
重松製作所¥329税込¥3621個当日出荷適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4






マグネットシートツヤ有
ジョインテックス¥5,698税込¥6,2681パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。仕様マグネットシート、JOINTEXオリジナル種別ホワイトボードタイプ材質表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)300×100
ツノBOX
第一精工¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷簡単!イカヅノ仕掛巻き器。糸止めにオモリ側の糸を止めてから幹糸をBOX本体に巻つけながらイカヅノを順番にいずれかの仕切り枠に収納し、幹糸の最後を止めてください。道糸に仕掛をセットし、イカヅノを1本づつ順番に引き出して下さい。