カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
- 農業機械(128)
- メカニカル部品(119)
- 切削工具(111)
- 測定用品(66)
- 制御機器(52)
- 機構部品(42)
- バイク部品(22)
- 自動車純正部品(20)
- 科学研究・開発用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- バイク純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 研磨材(6)
- 縫製用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 家電(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 手袋(4)
- 自転車部品(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- SMC(92)
- コガネイ(72)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- シグマ光機(51)
- A&D(エー・アンド・デイ)(41)
- イスカル(30)
- タンガロイ(30)
- CKD(26)
- ニッセイ(24)
- ホンダ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- 三木プーリ(14)
- スズキ(7)
- ParkerTAIYO(7)
- TRUSCO(7)
- 京セラ(6)
- ケナメタル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「10r-40」の検索結果

ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥3,998税込¥4,3981ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 不可逆性 10点表示
ミクロン¥4,498税込¥4,9481箱(10枚)当日出荷から10日以内出荷貼っておくだけで表面温度を記録 接近しにくい箇所の測定が可能 水,ガス,薬品などの影響を受けない 不可逆なので確実な永久記録 常時監視することなく温度把握 製品の輸送時、使用時の環境温度確認など寸法(mm)55×18表示10点表示
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
アトマ竹ヤスリ
ツボ万¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から15日以内出荷竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF10R40BHS1
IKO(日本トムソン)¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ10レール長さ(mm)トラックレール:40
XAM PREMIUM スプロケット(A5510)
X.A.M¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
リサイクルポリエステル杉綾ストレッチバインダー/40ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥14,980税込¥16,4781反(20m)8日以内出荷杉綾調(ヘリンボーン)の織ストレッチテープです。SIC-EB010のリサイクルポリエステルタイプ。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)40長さ(m)20混率(%)ポリエステル90, ポリウレタン10入数1巻 ( 20m)
SMDレジスタ 0.4Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入
VISHAY¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.4Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-30
産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】
Advantech(アドバンテック)¥83,980税込¥92,3781台17日以内出荷から92日以内出荷IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアコンオイル(蛍光剤入り)
(196件のレビュー)¥759税込¥8351缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...