カテゴリ

  • 制御機器(259)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 測定用品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 作業工具(48)
  • メカニカル部品(41)
  • 切削工具(38)
  • 物流用品(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 機構部品(23)
  • 家電(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バイク部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 手袋(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「10s-1」の検索結果

878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD12N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD12N

    ParkerTAIYO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
  • 空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RFA125N

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125
  • QIケーブル10S-1P×10 共立電子産業

    QIケーブル10S-1P×10

    共立電子産業(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(ソケット)-1P×10(プラグ)
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウ

    デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
    用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1タイプ下敷きなし材質軟質透明PVC透明
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • ゴム背抜き手袋 グリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ゴム背抜き手袋 グリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    3,098税込3,408
    1パック(10双)
    当日出荷
    ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています 格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります 抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
    用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • 耐水ペーパー TRUSCO

    耐水ペーパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
    用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。寸法(mm)93×228砥材C適合材金属、木材、石質
  • ペーパーシリーズ布やすり TRUSCO

    ペーパーシリーズ布やすり

    TRUSCO(13件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。
    用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。寸法(mm)93×230砥材A適合材各種金属
  • M10平ワッシャー ステンレス POSH Faith

    M10平ワッシャー ステンレス

    POSH Faith
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
  • パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
    ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • 金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器

    金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールテープ(10入) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ(10入)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    水栓の取替時の必需品 水栓やパイプの根元のネジに向かって、引っ張りながら右に巻いて使用してください。 テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付できます。 保管時に汚れにくく、ほどけにくい保護カバー付きです。
    材質PTFE
  • ステップクランプ スーパーツール

    ステップクランプ

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
  • ボルト用保護カバー マサル工業

    ボルト用保護カバー

    マサル工業(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
    用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    451税込496
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    省スペースタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    仕様スプリング戻りタイプ、単動式
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • QIケーブル10S(5×2)-1S×10 共立電子産業

    QIケーブル10S(5×2)-1S×10

    共立電子産業(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
  • ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工

    ダクト(振れ止め金具)

    ネグロス電工
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • バーシール ブラシ バーテック

    バーシール ブラシ

    バーテック(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器

    金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    889税込978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    太く短い円錐
    仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応
  • No.10 ツーバイビット ショート スターエム

    No.10 ツーバイビット ショート

    スターエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)190シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)135適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 10面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 10面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート

    エレコム
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 宛名用や大型ファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベルや大型ファイルの分類ラベルなどに適したサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数100枚 ※10面×10シート
  • M10フクロナット ステンレス POSH Faith

    M10フクロナット ステンレス

    POSH Faith(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの呼びM10
  • アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 25X25X2.0

    アルインコ
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
    タイプ薄型グリルタイプ種類丸型ガラリ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
...