カテゴリ

  • バイク部品(207)
  • 梱包用品(185)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 制御機器(102)
  • 空調・電設資材(93)
  • 農業機械(76)
  • 電気材料(67)
  • 作業工具(64)
  • 測定用品(60)
  • 切削工具(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 電動工具(44)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • バイク純正部品(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 機構部品(25)
  • オフィス家具(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 家電(19)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 研磨材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • カー用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 作業服(11)
  • 事務用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 住設機器(6)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10sb」の検索結果

1,656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3HiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
スクリユ 90149-10SB2 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10SB2YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 90209-10SB1 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 90209-10SB1YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
スクリユ 90149-10SB4 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10SB4YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スクリユ 90149-10SB1 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-10SB1YAMAHA(ヤマハ)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
タツピングスクリユ 90169-10SB3 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-10SB3YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タツピングスクリユ 90169-10SB1 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-10SB1YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
タツピングスクリユ 90169-10SB2 YAMAHA(ヤマハ)タツピングスクリユ 90169-10SB2YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)KNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1丁
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68段数2(圧着)質量(g)340適合替刃9759-06
部品 ディスクグラインダ G10SB1 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SB1HiKOKI(旧:日立工機)
649税込714
1個
翌々日出荷
部品 ディスクグラインダ FG10SB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
欠品中
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
System Blue マーチングテナーヘッド 10" TT10SB1 EVANSSystem Blue マーチングテナーヘッド 10" TT10SB1EVANS
3,198税込3,518
1枚
9日以内出荷
Blue Devilsマーチングチームスタッフの協力を得てデザインされたSystem Blueシリーズは、トップ7mil、ボトム7.5milの2プライ構造になっています。 クリアで抜けの良いサウンドで、耐久性とピッチの安定性を強化し、チューニングの頻度を減らすことができます。 さらに、Evans独自のサウンドシェイピング技術(SST)で、余分な倍音をコントロールし音の輪郭をはっきりさせます。 各ヘッドのダンピングパターンはトーンのコントロールだけではなく、ベストサウンドがわかる「プレイゾーン」を示し、初心者向けにも最適です。
プライ数2
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
279税込307
1パック(3個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ベルク バケツ 本体 リスベルク バケツ 本体リス(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ベルク バケツ 蓋 リスベルク バケツ 蓋リス(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-Pアサ電子工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
スチロールクロークチケットA型 友屋スチロールクロークチケットA型友屋
4,998税込5,498
1組
当日出荷から14日以内出荷
材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40
スケルトンカラーコンテナ セキスイスケルトンカラーコンテナセキスイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
スポイト瓶 シリコンゴム仕様 マルエム[理化学・容器]スポイト瓶 シリコンゴム仕様マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SBアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
iimo フラットファイルエコノミー コクヨiimo フラットファイルエコノミーコクヨ(20件のレビュー)
559税込615
1パック(10冊)
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。
サイズA4タテ種類フラットファイル穴数2穴タイプタテ型収納枚数(枚)約150材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS穴ピッチ(mm)80寸法(幅W×高さH)(mm)231×307背幅(mm)18とじ厚(mm)15グリーン購入法適合
フィットカバー アサヒ (引越)フィットカバーアサヒ (引越)(10件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
設備レベル エビス(水平器)設備レベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100]アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
5,190税込5,709
1着
当日出荷から翌々日出荷
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
1,233税込1,356
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
セットボルト 泉精器製作所セットボルト泉精器製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)ほか
当日出荷
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
バルブ コントロール (SB10) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (SB10)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌日出荷
手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
ドアハンガー ニュートン10横受一連 ダイケンドアハンガー ニュートン10横受一連ダイケン
699税込769
1個
当日出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0477材質スチール(SPHC)質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ2 1097
スチロール番号札(無地) 友屋スチロール番号札(無地)友屋
1,398税込1,538
1箱
当日出荷から7日以内出荷
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5
ベルク バケツ 本体 リスベルク バケツ 本体リス
27,980税込30,778
1セット(60個)
翌々日出荷
材質ポリプロピレン形状丸形ブルー耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
USBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタ エレコムUSBハブ 3.0 4ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル一体型 ACアダプタエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。 ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
付属品専用ACアダプター、コードキーパー質量(g)約86
...