カテゴリ
- 電気材料(65)
- 制御機器(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「10tsm」の検索結果

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(7件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)12吸着力(N)20材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
マンテルチェーン ステンレス
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチアルミ製
TRUSCO(2件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷簡易型タイプです。トラスコ品番300-5101幅(mm)11.5厚さ(mm)11全長(mm)40色シルバー質量(g)12吸着力(N)20取付ピッチ(mm)33推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整
VISHAY¥8,998税込¥9,8981袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチマット10mmグレー
カーボーイ¥2,698税込¥2,9681枚7日以内出荷厚手のクッション素材が気持ちいい丈夫な高密度NBR製のヨガマットです。用途ストレッチやリハビリ運動に材質[本体]発泡ゴム(NBR)/[ベルト]ポリプロピレン(PP)質量(g)950寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約600×1830×10
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1215D
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10.8 → 13.2 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±30mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 18。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 7.8mm。シリーズ = TSM。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入
SAMTEC¥6,798税込¥7,4781セット(45個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする 尾にあり、単一の ro がある動作温度範囲:仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6176アズワン品番65-7681-47
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥929税込¥1,0221セット(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6213アズワン品番65-7684-17
ヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 10 ポジション及び 1 リードスタイルがあります。ピン全体につや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●コード番号:227-2029アズワン品番65-7603-18
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6233アズワン品番65-7683-53
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6228アズワン品番65-7695-75
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチテールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6211アズワン品番65-7693-41
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥74,980税込¥82,4781セット(300個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6183アズワン品番65-7682-10
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 350個入
SAMTEC¥35,980税込¥39,5781セット(350個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする 尾にあり、単一の ro がある動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6181アズワン品番65-7697-17
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 425個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(425個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196アズワン品番65-7703-39
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥34,980税込¥38,4781セット(150個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6174アズワン品番65-7681-45
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥53,980税込¥59,3781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6185アズワン品番65-7692-14
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 500個入
SAMTEC¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6194アズワン品番65-7693-77
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(45個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6222アズワン品番65-7688-29
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(150個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチ使用されているのは 3 列で、垂直混合技術が採用されています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6217アズワン品番65-7681-83
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥38,980税込¥42,8781セット(150個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6187アズワン品番65-7682-58
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6231アズワン品番65-7686-67
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥48,980税込¥53,8781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6226アズワン品番65-7691-58
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 175個入
SAMTEC¥63,980税込¥70,3781セット(175個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6200アズワン品番65-7687-61
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥55,980税込¥61,5781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6204アズワン品番65-7707-36
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6190アズワン品番65-7707-35
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505S
TRACO POWER¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。幅 8.05mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 80%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1205S
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0505D
TRACO POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 75%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TSM 1212S
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 6.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D
TRACO POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応