カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「12tsf」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

    日東工器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

    日東工器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)12.7
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラ

    アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

    京セラ
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
  • 55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
  • 55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9205

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
    用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状三角形
  • MFK-SF フェースミル 京セラ

    MFK-SF フェースミル

    京セラ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    寸法(全長)(mm)75取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-TSF タンガロイ

    チップ CNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)9.525
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7949アズワン品番65-7580-50
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955アズワン品番65-7574-29
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
    仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8092アズワン品番65-7536-24
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
    仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8097アズワン品番65-7533-17
  • 正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7952アズワン品番65-7573-48
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7953アズワン品番65-7579-77
  • 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN

    丸型コネクタ用アダプタ チーズ

    BULGIN
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
  • アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGIN

    アダプタ チーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7957アズワン品番65-7572-72