カテゴリ

  • 制御機器(80)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf 100v」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 10μFニチコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μFニチコン
699税込769
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 10μFニチコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = FG寿命 = 1000hオーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μFニチコン
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF(10個入)日精電機[制御機器]
249税込274
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)100入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー静電容量(μF)0.1
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)日本ケミコン
149税込164
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 47uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 47uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
859税込945
1セット
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)100ケース寸法(mm)10×12.5静電容量47μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08定格リプル電流(mArms)480パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1袋(200個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:680mΩアズワン品番65-7140-15
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%WIMA
409税込450
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 470uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 470uF(105℃・低Z品)日本ケミコン
389税込428
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100ケース寸法(mm)16×40静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08定格リプル電流(mArms)2200パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 1uF → 100uFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-71
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%WIMA
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 10μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 10μFニチコン
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±10%WIMA
159,800税込175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。特長と利点: 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途: MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%WIMA
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
329税込362特価
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0047uF(10個入) 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0047uF(10個入)日精電機[制御機器]
129税込142
1セット
5日以内出荷
小型軽量で高さが低く、自動挿入用コンデンサとして最適です。 リードピッチ寸法の許容差を小さくおさえています。 民生用から産業用まで、幅広くお使い頂けます。 詳細は、データシートをご確認ください。
定格電圧(V)50静電容量0.0047μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±10パッケージマイラーコンデンサー
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uFニチコン
459税込505
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 3300uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 3300uFニチコン
229税込252
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)12.5×20静電容量3300μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)1420リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uFニチコン
189税込208
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)10×20静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)1050リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 4700uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 4700uFニチコン
289税込318
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)12.5×25静電容量4700μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)1800リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0012uF(10個入) 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0012uF(10個入)日精電機[制御機器]
139税込153
1セット
7日以内出荷
小型軽量で高さが低く、自動挿入用コンデンサとして最適です。 リードピッチ寸法の許容差を小さくおさえています。 民生用から産業用まで、幅広くお使い頂けます。
定格電圧(V)50静電容量0.0012μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージマイラーコンデンサー
Capacitor Motor Start 450V 100uF Ducati EnergiaCapacitor Motor Start 450V 100uFDucati Energia
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
229税込252
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
299税込329
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uFRuby-con
34税込37
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uFRuby-con
56税込62
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uFRuby-con
229税込252
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性 ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性ニチコン
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uFニチコン
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×20静電容量100μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5