カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「10uob」の検索結果

Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ