カテゴリ

  • 制御機器(60)

「10v33μf」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン 電解コンデンサ 33μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 33μF

    ニチコン
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ルビコン 電解コンデンサ 33μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 33μF

    ルビコン
    779税込857
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • Panasonic 電解コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFK0J471GP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 電解コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFK0J471GP

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様高耐久FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4×5.8電圧(V)10dc静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジー電解
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • コンデンサ 33μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 10V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7200-65
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10% KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10%

    KEMET
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.1Ωリードピッチ = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド直径 = 6mmT356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFKA330UAR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFKA330UAR

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)10dcシリーズFK SMD寿命2000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 33μF, ,10V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF, ,10V dc

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)51電圧(V)10dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応特性AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,33μF,10V dc,10SVP33M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,33μF,10V dc,10SVP33M

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9電圧(V)10dcシリーズSVP許容差±20%静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • タンタル電解コンデンサ 星日電子

    タンタル電解コンデンサ

    星日電子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

    ニチコン
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7102-72
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc 33μF ±20% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc 33μF ±20%

    TDK
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33μF

    TDK
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 33 uF エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ +125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,D

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 33μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 10V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7061-53
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 5個入

    KEMET
    969税込1,066
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、150 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 定格電圧: 10 V dc 許容差20 % ESR 150 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7103-39
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-10
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7101-65
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRF

    VISHAY
    979税込1,077
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 33μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 2Ω。許容差 = ±20%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TMCM。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10%

    KEMET
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-64
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10%

    KEMET
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-23
  • KEMET タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,T110B336K010AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,T110B336K010AT

    KEMET
    139,800税込153,780
    1箱(75個)
    7日以内出荷
    タンタルコンデンサ T110シリーズ。アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 33μF、電圧 = 10V dc、実装タイプ = スルーホール、等価直列抵抗 = 2.1Ω、許容差 = ±10%、長さ = 12.04mm、寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mm、シリーズ = T110、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1セット 2000個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1セット 2000個入

    京セラ
    139,800税込153,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3528-21)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-11
  • AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1袋 5個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1袋 5個入

    京セラ
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3528-21)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:6%アズワン品番65-7155-57
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA336K010RNJ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA336K010RNJ

    KYOCERA AVX
    38,980税込42,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,2917,293D336X9010D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,2917,293D336X9010D2TE3

    VISHAY
    659税込725
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 33μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2917
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-53
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% 1箱 23個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 33μF 10% 1箱 23個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1箱(23個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-16
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    MVAシリーズ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89