カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「10v3300」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    ニチコン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    ニチコン
    889税込978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIPE COMP,HANDLE ホンダ

    PIPE COMP,HANDLE

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CABLE COMP,MAIN C ホンダ

    CABLE COMP,MAIN C

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEVER COMP,CHANGE ホンダ

    LEVER COMP,CHANGE

    ホンダ
    729税込802
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COLUMN COMP*R280* ホンダ

    COLUMN COMP*R280*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)3.3
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%

    VISHAY
    529税込582
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    目安指針付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色電流の種類AC
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    ニチコン(3件のレビュー)
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VYリード径 = 0.6mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01 aiwa(アイワ)

    aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01

    aiwa(アイワ)
    1台
    取扱停止中
    音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。 ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
    仕様音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製)ストーングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×210×50モード切替ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押すコードmaj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5バッテリーリチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V動作時間:約10時間充電時間:約8時間使用環境温度(℃)0~45充電時間(時間)8スピーカー内蔵 5W 4Ω ×1動作時間10時間使用環境湿度(%)最大70(結露なきこと)インターフェイス3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用)音色20種(演奏モードと組み合わせで23種)
  • ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF FARAD

    ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF

    FARAD
    26税込29
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)3300
  • メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF GB[制御機器]

    メタライズドフィルムコンデンサ100V3300pF

    GB[制御機器]
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%

    WIMA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA21オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA21オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格LA21オレンジ図解NoMSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.10、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.10、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.10、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.10、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.13、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA21オレンジ_No.10、MLSL3315 巻取装置部品_No.10、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3304 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.10、MLSL3304 巻取装置部品_No.10、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.10、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.10
  • ワリピン 2.5X15L BIGM(丸山製作所)

    ワリピン 2.5X15L

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格2.5X15L図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
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
"10v3300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷