カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「10v6w 11bae」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    色クリア電球形状小パネル球
  • クリアバルブ ハリケーン

    クリアバルブ

    ハリケーン(12件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • パトライト球 6V 10W パイロ電子

    パトライト球 6V 10W

    パイロ電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)10定格電圧(V)6口金BA15Sガラス部G-18
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • 2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)

    M&H(31件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
  • パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7387 フィリップス

    ハロゲンランプ 7387

    フィリップス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途二輪車ターンシグナルランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15Sガラス球形式G18
  • 直流安定化電源 菊水電子工業

    直流安定化電源

    菊水電子工業(3件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
    付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
  • 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
    質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応