カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)

「10we12」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSK ウェルドンアダプタ サンドビックHSK ウェルドンアダプタサンドビック
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ナツメ球ロング ELPAナツメ球ロングELPA(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
ナツメ球E12ロング ELPAナツメ球E12ロングELPA
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーションネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字 カラークリエーションネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字カラークリエーション
699税込769
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字 カラークリエーションネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字カラークリエーション
699税込769
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒
ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字 カラークリエーションネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字カラークリエーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
スタビライザー COMP F4590 ZETA RACING(ジータレーシング)スタビライザー COMP F4590ZETA RACING(ジータレーシング)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4590。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18。カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17。ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17。ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17。ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14。ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):85mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm
用途【旧品番】ZE33-2085適合主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)85スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik インダクタキットWURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPCWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 82 μH, 7.7A, 30mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik トロイダルインダクタ, 82 μH, 7.7A, 30mΩWURTH ELEKTRONIK
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 30mΩ許容差 = ±20%直径 = 28mm奥行き = 12mm寸法 = 28 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応