カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- EPCOS(2)
- ニューストロング販売(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- フジトク(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- brembo(1)
- KEMET(1)
- MICROCHIP(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- StarTech.com(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
「10x18x5」の検索結果

工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平行台セット
ニューストロング販売¥47,980税込¥52,7781組当日出荷トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
モニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計
StarTech.com¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷壁掛け式モニター&キーボードユニット:モニターアームとキーボードトレイを一体化した省スペース設計。VESA 75×75/100×100規格に対応し、最大32インチ(耐荷重10kg)までのモニターを設置可能。スプリング機構付きアームで自由な高さ調整ができる、快適な入力環境を実現する壁掛け作業ユニット。折りたたみ式省スペース壁掛け作業ステーション:独立調整可能なアームにより、使用後は壁面にすっきりと収納可能。スライド式マウストレイと折りたたみ式キーボードトレイを装備し、倉庫やオフィス、クリニックなど限られたスペースでの使用に好適。CPU/PC用壁掛けブラケットと壁掛けマウスホルダー付属。高耐久設計:ダイキャストアルミ製アームに機械式スプリングを採用し、1万回もの昇降テストをクリア。長期使用を想定した堅牢構造で、キーボードアームはタイピング時の揺れを抑え、最大3.5kgまでの荷重に対応する壁掛けPCマウントユニット。多様な設置方法:単一の壁スタッドまたはコンクリート壁に取り付け可能なPC/CPUマウントユニット。木ねじとコンクリートアンカーを標準付属。より省スペースに設置する場合は、スプリングアームのみのマウントにも対応。壁面レール上で最大約88cmの高さ調整が可能。広い可動範囲:モニターアームは上下振り +90/-20度、左右振り ±90度、回転 360度に対応。キーボードトレイは上下振り +90/-20度。フルモーションアーム構造により、高さ範囲 約31.5 cmでスムーズに調整可能。モニターアームは最大 61.3 cm、キーボードトレイは85.3cmまで壁面から伸長できるウォールマウント式モニターアームシステム仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面設置●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、75×75 mm、100×100 mm、100×100 mm●アーム耐荷重:10 kg●キーボードトレー耐荷重:3.5 kg●最大ディスプレイサイズ:27インチ、32インチ (アスペクト比16対9)●ウルトラワイドディスプレイの取付:対応●曲面ディスプレイの取付:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:880 mm●アームを縮めた時の長さ:97 mm●アームを伸ばした時の長さ:613 mm●チルト (アーム):+90度~-20度●チルト (キーボードトレー):+90度~-20°●スイベル / ピボット (アーム):+/-90度●ディスプレイ回転 (アーム):360度●盗難防止機構:なし●本体材質:アルミ、スチール●キーボードトレーの幅:464 mm●キーボードトレーの奥行き:248 mm●色:ブラック●製品高さ:156 mm●製品幅:880 mm●製品質量:10.5 kg●製品長さ:548 mm●注意:21:9アスペクト比のウルトラワイドモニターでは、縦表示(ポートレートモード)には対応していません。●パッケージ内容:1x スプリングアーム (ディスプレイ用)、1x スプリングアーム (キーボードトレイ用)、2x スイベルアーム、2x 取付プレート (スプリングアーム用)、2x 上部装飾カバー、2x 回転アームマウント、2x 下部装飾カバー、2x スプリングアームポスト、1x 壁取り付けレール (トラック用)、1x 壁取付レール (トラックカバー用)、1x キーボードトレイ、1x マウスホルダー、1x マウスホルダー用粘着パッド、2x 面ファスナー テープ(粘着タイプ)、1x 取り付け金具 (CPUホルダー用)、1x スライドブラケット、CPUホルダー、2x ゴム製自己粘着テープ (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、8x ゴム製自己粘着スペーサー(CPUホルダー用)、4x ゴム製粘着パッド (CPUホルダー用)、2x コンクリート壁アンカー(CPUホルダー用)、2x ハンドノブ (CPUホルダー用)、2×2.5mm 六角ねじ、2×5mm 六角レンチ、4x M4×10mm ねじ、4x M4×6mm ねじ、六角レンチ、2x M4×6mm ねじ、プラス、8x M6×8mmねじ、4x M6×18mmねじ、6x M5×4mm 止めねじ、12x コンクリート用アンカー、8x 壁取り付けねじ、6x 壁取り付け用ラグねじ、1×10mm レンチRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
brembo¥18,105~税込¥19,916~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ドラムバッグ
GATOR Case¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷大切なドラムセットを、安全かつ手軽に持ち運びたいドラマーへ。GATORCASE GP-FUSION-100は、移動時の衝撃や傷からあなたのドラムを守るために設計された、耐久性のあるドラムバッグ5点セットです。頑丈なナイロン製外装とクッション性のある内部パッドが、各ドラムシェルをしっかり保護。快適なキャリングストラップも付属し、スタジオやライブハウスへの持ち運びが格段に楽になります。使わない時はコンパクトに折りたためるのも嬉しいポイント。あなたの音楽活動を強力にサポートする、信頼のGATOR製ドラムバッグです。・ドラムセットに最適な5点セットのバッグ。・バスドラム、タム(2サイズ)、フロアタム、スネア用の各バッグが付属。・耐久性の高い600デニールナイロン製外装を採用。・10mm厚のしっかりしたパッドと内張りでドラムシェルを保護。・傷や凹み、汚れや埃から大切なドラムを守る。・持ち運びに便利な丈夫なキャリングハンドル付き。・一部バッグには肩掛け可能なショルダーストラップが付属。・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。・重いドラムセットの運搬負担を軽減。・セット内容:ドラムバッグ 5個。・バスドラム用 (22″x18″)。・タム用 (10″x9″)。・タム用 (12″x10″)。・フロアタム用 (14″x12″)。・スネアドラム用 (14″x5.5″)。・外装素材:600デニールナイロン。・内部パッド厚:10mm。・ハンドル:キャリングハンドル。・ショルダーストラップ:一部バッグに付属。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502007
オイルシール(10X20X5)
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.33、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32
ボルト5X18
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191セット(5個)8日以内出荷規格5X18図解NoMD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、FC420V コントロール装置部品_No.20、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.10、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト5X18_No.10、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MGA212 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.10、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.12、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.11、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.10など
6カクボルト M6X45X18
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M6X45X18図解NoMSV413-M マキトリソウチ部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ソレノイドバルブ、エンジンオイルドレン ~2018年7月部品_No.10、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.11、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.12、MS410ENA-3K テンション部品_No.41、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.11、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.10、MS410ENA-3M テンション部品_No.41、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 6カクボルト M6X45X18_No.10、BSM-1365SLT-20HA オプション5 ホース巻取機 H仕様部品_No.14、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.9、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.14、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.9、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.9、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.11
ボルト(5X10)
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷図解NoMLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(5X10)_No.50、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(5X10)_No.50、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(5X10)_No.50、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(5X10)_No.50、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(5X10)_No.50、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(5X10)_No.50、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ボルト(5X10)_No.50、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト(5X10)_No.50、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(5X10)_No.50、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト(5X10)_No.50、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50