カテゴリ
- 農業機械(79)
- バイク部品(47)
- 切削工具(30)
- 機構部品(22)
- 作業工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(73)
- U-KANAYA(40)
- NOK(12)
- いけうち(11)
- イチネンTASCO(7)
- 京セラ(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- HAKKO(白光)(3)
- イスカル(2)
- omron(オムロン)(2)
- グーリング(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- サンドビック(2)
- シヤチハタ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「11-515」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥279税込¥3071個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
布入りゴム(SBR)
篠田ゴム(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR色黒硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
パンロック
KUNIMORI(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(100個)当日出荷プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
マジックタックロール(115mm幅)
日本研紙(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷から20日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。仕様目詰まり防止加工品形状角形ロール幅(mm)115砥材AA長さ(m)15
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅4寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
ガードラックラテックス
和信ペイント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から6日以内出荷木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥549税込¥6041個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ボビンテープ・ストライプ
コクヨ¥199税込¥2191個翌々日出荷から5日以内出荷マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!材質ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)15テープ長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18柄ストライプ