カテゴリ

  • 制御機器(309)
  • メカニカル部品(254)
  • 電気材料(49)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(33)
  • 農業機械(32)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 医療(9)
  • 事務用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11ピン」の検索結果

919件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ サンキューテクノス

    プラグ

    サンキューテクノス
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(100個)
    62日以内出荷
    11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数11外形寸法(mm)44.4×Φ34.5内径(Φmm)31接続方式リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • 共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
  • 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
    用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
  • ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • 共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様丸形ソケット
  • アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 11ピンタイプ 専用ソケット11ピン

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • 平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
  • ソケット サンキューテクノス

    ソケット

    サンキューテクノス(6件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ 9ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート極数9接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット サンキューテクノス

    ソケット

    サンキューテクノス
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用11ピンソケットPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    共用11ピンソケットPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(20個)
    22日以内出荷
    共用丸形11ピンソケット
    適合本体タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□ピン数(ピン)11取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製ヒンジピン ホシモト

    鉄製ヒンジピン

    ホシモト
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    用途各種蝶番軸等材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルピン A型 大喜多

    ダウエルピン A型

    大喜多(11件のレビュー)
    ¥17~税込¥19~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    20日以内出荷
    仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • リンチピン(三価めっき) OHSATO(大里)

    リンチピン(三価めっき)

    OHSATO(大里)(18件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(5個)
    当日出荷
    小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
    材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタックラベル 丸 ニチバン

    マイタックラベル 丸

    ニチバン(15件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(24片×15シート)
    当日出荷
    ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
  • アナログタイマー 11ピンタイプ AUTONICS(オートニクス)

    アナログタイマー 11ピンタイプ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品ブラケット仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms質量(g)85入力種類無電圧入力(NPN)動作方式時間設定制御出力制限時間 DPDT (2c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造11ピンプラグ動作時間SIGNAL ON START出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
  • #28カラーゴム 5m 川村製紐

    #28カラーゴム 5m

    川村製紐
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカラーより細いゴムです。強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
    用途ビーズ・数珠用。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン寸法(m)巻き:5伸長率(%)250
  • 介援隊 伸縮和柄杖Ⅰ 抗菌グリップ 介援隊

    介援隊 伸縮和柄杖Ⅰ 抗菌グリップ

    介援隊
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    抗菌グリップにリニューアル。自立歩行できる方がより安定して歩行するために。
  • 13BIV30(Beeバイブ30) BREADEN(ブリーデン)

    13BIV30(Beeバイブ30)

    BREADEN(ブリーデン)
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
    小さな振動王!グッドバイブレーション!
    用途現行品のメタルバイブの中でもメバル向きの物を何種類か使っていたが、それぞれ良く釣れるものの一長一短の部分があるのだ。特に大きいのは「リトリーブで良く釣れる物」と、「リフト&フォールで良く釣れる物」の特徴だ。あるいはフルキャストした遠距離ではバイブ感が感じられないものもあり、こう言うリトリーブ主体での相性は良いがリフト&フォールでは今ひとつであり、一方バイブ感の強いものはリフト&フォールの相性が良いもののリトリーブではメバルを驚かせてしまう。 13VIBはこの辺の両立に熱を注いだ。そして苦節二年半(笑)ついに思うものが出来上がった。遠距離キャストでもしっかりバイブを感じる事が出来るのにリトリーブでキッチリと釣る事が出来る。もちろん王道のリフト&フォールはお手のものだが、このバイブにはもっと凄いアクションが隠れている。それはスローリトリーブでメバルを怖がらせない抑え目のバイブを演出するために低重心設計を用い、かわいらしさも強調するために背びれフォルムにしたのだが、なんとトゥイッチを掛けるとまるでプラグのような平打ちをしてくれる。 このバイブであれば苦手な方も巻くだけで簡単に釣果を上げることが出来るだろうし、ベテランなら様々なアクションを演出できる事を約束してくれるだろう。寸法(mm)30質量(g)4.1適合フック(推奨)BREADEN替HOOK
  • プロスペックUR2.5 SAN'IN CAP SP COLORS ウロコ(uroco)

    プロスペックUR2.5 SAN'IN CAP SP COLORS

    ウロコ(uroco)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    【実績フィールドで鍛えられたスペシャルカラー】「プロスペックUR 山陰SPカラー」は、人気遊漁船「龍勢丸」と「シージャンキー」が徹底監修したイカメタル・オモリグ対応のエギ。山陰エリアをはじめとする日本海側での豊富な実釣経験をベースに、全国の幅広いフィールドで活躍するカラーリングを厳選しました。
    用途*イカが抱きやすい「安定フォール&水平姿勢」:プロスペックUR独自の絶妙なバランス設計により、スレたイカや低活性時でも違和感なく抱かせる水平フォールを実現。厳しいコンディション下でも確かな釣果を約束します。 *軽快な操作性と素早いアクションレスポンス:コンパクトなボディ設計で軽い操作にも機敏に反応し、繊細なシャクリやレンジキープが自在。効率的にターゲットの反応を探り、アングラーの誘いに忠実に応えます。サイズ(号)2.5自重(g)10
  • (MD11)ピン,シリンダ ブロック ミツビシ

    (MD11)ピン,シリンダ ブロック

    ミツビシ
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
  • (MB11)ピン,リヤ サスペンション スプリング ミツビシ

    (MB11)ピン,リヤ サスペンション スプリング

    ミツビシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • (MR11)ピン,リヤ サスペンション スプリング ミツビシ

    (MR11)ピン,リヤ サスペンション スプリング

    ミツビシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ジャイアントキリング・ボンバースピン MajorCraft

    ジャイアントキリング・ボンバースピン

    MajorCraft
    ¥799~税込¥879~
    1個
    7日以内出荷
    超スピード巻きでもブレない実釣主義のサワラジグ。速巻きでブレを抑えるキールの役をするリアプレートが効果抜群!。安定した直進性でブレードの動きの邪魔をしません。フロントアイはキャスト時・フォール時の姿勢を安定させ、飛距離と沈下スピードに大きく貢献します。無駄な動きを抑えることにより、トラブル軽減!さらに釣果にも貢献するでしょう。
  • (MR11)ピン,グローブボックス ミツビシ

    (MR11)ピン,グローブボックス

    ミツビシ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • (MN11)ピン,ブレーキ マスタシリンダ ミツビシ

    (MN11)ピン,ブレーキ マスタシリンダ

    ミツビシ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
  • (MB11)ピン,リヤ デフ フロント マウンチング ミツビシ

    (MB11)ピン,リヤ デフ フロント マウンチング

    ミツビシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (MT11)ピン,アクセル コントロール エクイプメント ミツビシ

    (MT11)ピン,アクセル コントロール エクイプメント

    ミツビシ
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
  • チェーンピン 11スピードチェーン用 SHIMANO(シマノ)

    チェーンピン 11スピードチェーン用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(3個)
    当日出荷
    アズワン品番64-9594-86
  • ダルマロング画鋲 11本(色込) クラウン[事務用品]

    ダルマロング画鋲 11本(色込)

    クラウン[事務用品]
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス針使用。
    材質ステンレス,スチロール針長(mm)25
  • [EA638N-11用] ピンキット エスコ

    [EA638N-11用] ピンキット

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    翌日出荷
  • ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
    用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき
  • ピン (BV11) MAZDA(マツダ)

    ピン (BV11)

    MAZDA(マツダ)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    翌々日出荷
  • ピン (A011) MAZDA(マツダ)

    ピン (A011)

    MAZDA(マツダ)
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
...