カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「11-312b」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) 海外向けSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) 海外向けSMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2111-)SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向けSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミ押出材ケース EXFシリーズタカチ電機工業
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
フランジ足付で壁付が容易なアルミ押出材ケースです。サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。(フランジパネルタイプ→ EXF6-□、8-□、11-□、14-□/フランジブラケットタイプ→ EXF19-□、23-□、29-□)フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げです。ネットワーク・通信機器、コントローラー、測定器、デ-タロガーなどにご利用いただけます。
材質アルミ板、アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入 SIEMENS端子台 取り付けレールエンクロージャ 用 1袋 6個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズの 3 極取り外し可能 Terminal は、最大 2 x 1.5 mm2 のプッシュイン端子に対応します。この製品は、レールエンクロージャ取り付け用の産業規格 Sirius デバイスに使用されます。保護クラス IP IP20
仕様●種類:Terminal を取り外し●併用可能製品:取り付けレールエンクロージャ●コード番号:210-9431アズワン品番65-7800-99
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズタカチ電機工業
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート DCMT-MF ケナメタルISO インサート DCMT-MFケナメタル
4,798税込5,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート DCMT-LF ケナメタルISO インサート DCMT-LFケナメタル
4,798税込5,278
1セット(5個)
8日以内出荷から76日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°逃げ角(度)7
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業ヒートシンクアルミケース EXHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から10日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
(81131)ヘッドランプ レンズ RH トヨタ(81131)ヘッドランプ レンズ RHトヨタ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フリーポイントカナグ ショウ プレート OHSATO(大里)フリーポイントカナグ ショウ プレートOHSATO(大里)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バック(R),フロントシート MAZDA(マツダ)バック(R),フロントシートMAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール,オイル MAZDA(マツダ)シール,オイルMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
SS400カーボンⅡ SKYWAVE CJ45 BEAMS(ビームス)SS400カーボンⅡ SKYWAVE CJ45BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種スカイウェイブ250(CJ45/JBK-CJ45A)
トリム(R) シート バック (C312) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (C312)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (C312) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (C312)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シール オイル (AJ03) MAZDA(マツダ)シール オイル (AJ03)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS120形チェーン椿本チエイン
889税込978
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4
オイルシール(マツダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(マツダ)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーマツダ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
RIGHT UPPER HALF-FAIRING BLACK 48011312BT DUCATIRIGHT UPPER HALF-FAIRING BLACK 48011312BTDUCATI
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
RIGHT UPPER HALF-FAIRING GRAY SENNA 48011312BG DUCATIRIGHT UPPER HALF-FAIRING GRAY SENNA 48011312BGDUCATI
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
RIGHT UPPER HALF-FAIRING RED 48011312BA DUCATIRIGHT UPPER HALF-FAIRING RED 48011312BADUCATI
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら