カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「110-201c」の検索結果

メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X110シリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X110シリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)110作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
バルブ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称バルブ図解NoSSA-V1021CL ノズル部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン ノズル部品_No.29、SSA-S610 -1 ノズル部品_No.48、SSA-F616M-DL ノズル部品_No.67、BSM201-3JP LEFT BOOM部品_No.18、SSA-S611 ノズル(SSA-S611)部品_No.48、SSA-S600 1997ネン ノズル部品_No.28、SSW-400C-2 ノズル部品_No.33、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.18、VSM110-15K ノズル部品_No.101、SSA-S600 2001ネン ノズル部品_No.29、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.18、SSA-S602DXM-DL ノズル部品_No.67、SSA-Z550 オプション-9(救急キット)部品_No.18、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.18、VSM110-15K 付属品部品_No.27、SSW-400C ノズル部品_No.33、SSA-S1002(4) ノズル部品_No.41など
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X110
コガネイ¥9,698税込¥10,6681個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)110種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X110
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)110種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750