カテゴリ

  • 制御機器(301)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110ω 抵抗」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110Ω 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110Ω 0.6W ±1%VISHAY
859税込945
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 110Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
329税込362特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
250Ω抵抗 azbil(旧:山武)250Ω抵抗azbil(旧:山武)
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
欠品中
FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から52日以内出荷
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入 KOA1/4Wカーボン抵抗 110Ω 茶茶茶金 100本入KOA
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:110Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2019-77
同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル1.5D-2V関西通信電線(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機高頻度用ブレーキ抵抗器三菱電機(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)ミニパワーリレー MYKomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計三和電気計器(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能液晶数値部の小数点位置は固定誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)絶縁抵抗(MΩ)15/25/50V:9.99/21.0、100/125/250/500V:9.99/99.9/110使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載関連資料HG561H 単品カタログ(0.35MB) HG561H 取扱説明書(5.47MB)
ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSANシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルJMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay リードインダクタ VISHAYVishay リードインダクタVISHAY
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
2インチシリコンウェハ 研究用 アズワン2インチシリコンウェハ 研究用アズワン
36,200税込39,820
1箱(1枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
pH/導電率計 ラックトップ アズワンpH/導電率計 ラックトップアズワン
214,000税込235,400
1個
当日出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01
3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン3インチシリコンウェハ 研究用アズワン
55,100税込60,610
1箱(10枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン4インチシリコンウェハ 研究用アズワン
36,950税込40,645
1箱(1枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1測定範囲2~110Ω、20~1100Ω適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC125、DC250、DC500目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能測定レンジ×1、×10使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下許容差±3Ω、±30Ω確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
ベンチトップ型導電率計 DDSJ-319L REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型導電率計 DDSJ-319LREX[科学研究・開発用品]
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースUSB・RS232
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100アズワン
47,350税込52,085
1箱(1枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M測定方式真の実効値方式交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PC773 単品カタログ(0.36MB)取扱説明書PC773 取扱説明書(5.68MB)
RS-485通信用アダプタ 三菱電機RS-485通信用アダプタ三菱電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC質量(kg)約0.08定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)伝送規格RS-485、RS-422規格準拠外部接続ヨーロッパ式端子台
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 1GΩ ±1%, SM104031007FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 1GΩ ±1%, SM104031007FEARCOL(OHMITE)
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:1GΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
EAC-06-472 シリーズ コーセルEAC-06-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷