カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「11009-1366」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット ディスク プレート 11060-1259 Kawasakiガスケット ディスク プレート 11060-1259Kawasaki
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
代表車種EL250-C4
ボルト ソケット 8X30 92154-1865 Kawasakiボルト ソケット 8X30 92154-1865Kawasaki(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92150-1771主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
(I/X)ディスク FR ブラック 41080-0134-11H Kawasaki(I/X)ディスク FR ブラック 41080-0134-11HKawasaki
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
代表車種EX500D7F
パッキング ピストン シール Kawasakiパッキング ピストン シールKawasaki(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DFF主な適合純正品番43049-1056主な適合車種ZEPHYR X-2004
ピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1082 Kawasakiピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1082Kawasaki(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
代表車種BJ250-C11
ブーツ ピストン 49006-1091 Kawasakiブーツ ピストン 49006-1091Kawasaki(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
代表車種BJ250-C11
リング(0) 44.7X2.4 92055-1279 Kawasakiリング(0) 44.7X2.4 92055-1279Kawasaki(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
代表車種VN900BGF
ピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1084 Kawasakiピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1084Kawasaki(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
代表車種ZR250-A5
カバー メータ LWR         Z400-M1 14025-1473 Kawasakiカバー メータ LWR Z400-M1 14025-1473Kawasaki
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
トメワ(アナヨウ) 25MM       ZX400-A3 481J2500 Kawasakiトメワ(アナヨウ) 25MM ZX400-A3 481J2500Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
パッキング 43049-1028 Kawasakiパッキング 43049-1028Kawasaki(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
代表車種VN400-A2
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1089 Kawasakiピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1089Kawasaki(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
代表車種ZX400-N4主な適合車種ZEPHYR X-2004
ピストンコンプ(ブレーキ) FR 43020-1054 Kawasakiピストンコンプ(ブレーキ) FR 43020-1054Kawasaki(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 243ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(10mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
パッキング 43049-0028 Kawasakiパッキング 43049-0028Kawasaki
459税込505
1個
5日以内出荷
代表車種ZX636EDF
パッキング ピストン シール Kawasakiパッキング ピストン シールKawasaki(15件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番43049-1054
パッキング 43049-0029 Kawasakiパッキング 43049-0029Kawasaki
459税込505
1個
4日以内出荷
代表車種ZX636EDF
ブーツ キャリパ 49006-1055 Kawasakiブーツ キャリパ 49006-1055Kawasaki(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
代表車種KL250H7F主な適合純正品番49006-1055主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
パッキング ピストン 43049-1059 Kawasakiパッキング ピストン 43049-1059Kawasaki(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F主な適合純正品番43049-1059主な適合車種(カワサキ)KX85CKF