カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1108-25-n」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-10

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-10-8-2.5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-10-8-2.5NM

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ1Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)25寸法F(mm)30寸法D(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法G(mm)5設定トルク(Nm)2.5色(スプリング)グレー
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-10

    三木プーリ
    26,914税込29,605
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5