カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「1108-n」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • 4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    6,753税込7,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • ムデンNIテツ ヒラワッシャー FFW 大阪魂

    ムデンNIテツ ヒラワッシャー FFW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • (92110)コンデンサー ニッサン

    (92110)コンデンサー

    ニッサン
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
  • (27110)ヒーター ユニット ニッサン

    (27110)ヒーター ユニット

    ニッサン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (90311)ウエザーストリツプ,バツク ドア ウインドウ LH ニッサン

    (90311)ウエザーストリツプ,バツク ドア ウインドウ LH

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応形状防湿型・防雨型カバー鋼製枠カバー付タイプ高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
  • V Series(VV5QC11-08N) SMC

    V Series(VV5QC11-08N)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC1000
  • プラグインユニット (VV5QC11-08~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC11-08~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC1000
  • KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    KGN形コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1台
    20日以内出荷から31日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235

    ELPA(5件のレビュー)
    474税込521
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
    用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(6W)

    Luci(ルーチ)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング タイプ1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。
    タイプ1寸法H(mm)-セットスクリュー本数2
  • デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロック

    デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
    押針高さ(mm)2.5
  • 快適防犯 お知らせマーク付き サッシロック MINI ノムラテック

    快適防犯 お知らせマーク付き サッシロック MINI

    ノムラテック
    519税込571
    1パック(2個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。材質ステンレス/粘着テープ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17×69×3.7
  • 壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60 サンユー

    壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60

    サンユー
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
    用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137締付トルク(N・m)6~9
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100/1000 Mbps
    型番1085162RoHS指令(10物質対応)対応