カテゴリ

  • 照明(24)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「110V 54W」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機ミニクリプトン電球 60W形オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機ミニクリプトン電球 E17 60W形オーム電機(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
【白熱電球】クリア電球  2個入 クリア マクサー電機【白熱電球】クリア電球 2個入 クリアマクサー電機
219税込241
1個
4日以内出荷
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
408税込449
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 54Wオーム電機
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
418税込460
1個ほか
当日出荷
60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
心線対照機 プローブセット グッドマン心線対照機 プローブセットグッドマン
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
ミニクリプトン球 60W オーム電機ミニクリプトン球 60Wオーム電機
299税込329
1個
当日出荷
日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67
省エネクリプトン球(5個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(5個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(30件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)電力量モニタ&ロガー KM-D1omron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW定格周波数(Hz)50/60(入力)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと高度(m)2000以下環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digitサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回本体質量(g)約300取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)対応プロトコルCompoWay/F通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbpsストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン球 オーム電機ミニクリプトン球オーム電機
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
クリア口金E17
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスターSEIKO治工具
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
用途◆仕様 外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 重量:約110g(ボタン電池含む) 電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球(簡易包装品)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1セット(25個)
当日出荷から4日以内出荷
ミニ電球 白熱電球 ブライトライトミニ電球 白熱電球ブライトライト
699税込769
1セット(2個)
6日以内出荷
ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)36/54定格寿命(時間)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7電球の種類白熱電球
ミニクリプトンランプ 東京メタルミニクリプトンランプ東京メタル
549税込604
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67質量(g)12定格電圧(V)AC100口金E17寿命2000時間
ファンフィルタ Pfannenberg PFANNENBERGファンフィルタ PfannenbergPFANNENBERG
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 54Wオーム電機
819税込901
1セット(2個)
3日以内出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35
ボール球 旭光電機工業ボール球旭光電機工業
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球