カテゴリ

  • 照明(140)
  • 制御機器(55)
  • 空調・電設資材(46)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 防災用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110V100W」の検索結果

308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリア電球110V100Wクリア 旭光電機工業インテリア電球110V100Wクリア旭光電機工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
消費電力(W)100
インテリアランプ110V100W E39 旭光電機工業インテリアランプ110V100W E39旭光電機工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
全長(mm)410ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E39ガラス球径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリカ球100W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球100W110Vホワイト旭光電機工業
239税込263
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)100光色ホワイト電球の種類シリカ電球
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) 耐振電球Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリア電球の種類耐振電球
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
耐振電球100W ELPA耐振電球100WELPA(1件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)100定格電圧(V)110クリア
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリアマクサー電機
199税込219
1個
当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100WショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
JCV ハロゲン電球 ウシオライティングJCV ハロゲン電球ウシオライティング
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から24日以内出荷
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20
シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業シルバー一般球Tミラー旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35
エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
レフランプ 屋内用 旭光電機工業レフランプ 屋内用旭光電機工業
559税込615
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)110口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボール G125 旭光電機工業ホワイトボール G125旭光電機工業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
海外球B22D100Wクリア 旭光電機工業海外球B22D100Wクリア旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
消費電力(W)100
カラーレフランプ100Wアンバー 旭光電機工業カラーレフランプ100Wアンバー旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
全長(mm)140ガラス球:耐熱透明アンバー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ フロスト 旭光電機工業カラーレフランプ フロスト旭光電機工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
一般球100W耐熱透明カラー 旭光電機工業一般球100W耐熱透明カラー旭光電機工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
電球形状一般球
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用岩崎電気
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
ダイクロハロゲン ウシオライティングダイクロハロゲンウシオライティング
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10
クリヤーボール G125 旭光電機工業クリヤーボール G125旭光電機工業
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)163ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
一般球100W耐熱透明カラー イエロー 旭光電機工業一般球100W耐熱透明カラー イエロー旭光電機工業
999税込1,099
1個
9日以内出荷
全長(mm)126ガラス球:耐熱透明イエロー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフランプ100Wグリーン 旭光電機工業カラーレフランプ100Wグリーン旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
全長(mm)140ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機ハロゲン球 100W/110V 1個入オーム電機
649税込714
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)約78.3タイプ110V100W口金R7s口金(両口金)定格ランプ電力(W)100入数1個入り電球の種類ハロゲン球
シルバーボールG95 100W 旭光電機工業シルバーボールG95 100W旭光電機工業
729税込802
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 オーム電機ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入オーム電機
939税込1,033
1個
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
口金G6.35入数2個入り電球の種類ハロゲン球
AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光) エスコAC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。種別100形電圧(V)110消費電力(W)65全光束(Lm)800定格寿命(時間)2000アズワン品番64-2260-02
トランス 100W 110-130V オーム電機トランス 100W 110-130Vオーム電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130(50/60Hz)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)100(100W)(最大)ブラック本体質量(g)459プラグ入力対応プラグ:Aタイプ保護機能サーキットプロテクターコード長さ(cm)約60
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500Wカシムラ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130Vカシムラ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130Vカシムラ
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8