カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「110b0618」の検索結果

ボルト 6X18 92001-1066
Kawasaki(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X16 130BA0616
Kawasaki¥61税込¥671個4日以内出荷代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番130G0616主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
(79件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
アイボルト
(47件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
ボルト(ツバツキ) 6X16 130BB0616
Kawasaki(2件のレビュー)¥99税込¥1091個4日以内出荷代表車種EN650AGF主な適合純正品番130BB0616主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥488~税込¥537~1パック(9個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130BB0625
Kawasaki(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番130BB0625主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
(I/X)ボルト(アプセット) 6X20 112BA0620
Kawasaki(2件のレビュー)¥99税込¥1091個4日以内出荷代表車種BJ250LGF主な適合純正品番112G0620主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
(I/X)ボルト(ツバツキ) 6X25 130BA0625
Kawasaki(1件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷代表車種EN650BGF主な適合純正品番130H0625主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF