カテゴリ
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「110g0670」の検索結果
![シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561941-260820-02.jpg)
シャークミラーC
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥12,980税込¥14,2781セット(2本)翌々日出荷TANAX (タナックス) ナポレオン。シャークミラーC。シャークミラーシリーズに円形ミラーが登場。【特徴】。Φ98.5mm丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・衝撃緩和機構 (ショックスルージョイント)。歩行者や障害物に接触した際に、しなやかに衝撃を緩和する「ショックスルージョイント」を採用。スリップタイプ採用によりスポーツバイクの高速域でも安定した性能を発揮する衝撃緩和機構です。取付けのみで、衝撃緩和機構の調整不要・メンテナンスフリーです。・ALL金属ボディ。主要部品に金属を採用したヘビーな使用に応える高耐久性金属ミラー。・ステンレスボルト採用。主要ボルトに錆びにくいステンレス製ボルトを採用。--------------------------------------------------------。入数:2本入り。取付け:左右共通。本体サイズ:180(H)×148(W)×110(D)mm。パッケージサイズ:280(H)×160(W)×90(D)mm。本体重量:670g。材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト。内容:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書。保安基準:全年式の車両で保安基準適合。注意:装着には、8mm六角レンチ/6mm六角レンチ/2.5mm六角レンチ/17mmスパナをご用意ください。適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正・逆ネジ2本ずつ付属左右区別左右共通構成部品本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書(2本セット)





![シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561941-260820-02.jpg)