カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(3)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1・1.5
ブランド
日東工器・BIGM(丸山製作所)・omron(オムロン)・タカチ電機工業・TMEHジャパン・岩崎電気・エスコ・MSTコーポレーション・コクヨ・CKD・LAMP(スガツネ工業)・東芝ライテック・TRUSCO・ノーブランド・ノガ・Panasonic(パナソニック)・イチネンTASCO・曙ブレーキ工業・UNION(ユニオン産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110sn」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用

    日東工器(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • GA-110Sセット品 TMEHジャパン

    GA-110Sセット品

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)218
  • データファイルA T型 コクヨ

    データファイルA T型

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1冊
    翌日出荷
    収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。 表紙/色板紙
    紙質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • G-110S単品 TMEHジャパン

    G-110S単品

    TMEHジャパン
    435税込479
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)104
  • 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL110

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
    種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
  • 子ども用サラダボール スリーライン

    子ども用サラダボール

    スリーライン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
    材質メラミン形状丸皿スヌーピー容量(mL)210シリーズスヌーピー&フレンズ短辺(mm)109長辺(mm)135対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
  • 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
    材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKD

    EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ

    CKD
    64,063税込70,469
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 直管LEDランプ(LDL110) 岩崎電気

    直管LEDランプ(LDL110)

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ
  • 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    939税込1,033特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • サインナット平丸 TRUSCO

    サインナット平丸

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
  • クロスロッド SC-110 STS

    クロスロッド SC-110

    STS(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
  • M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質内径(Φmm)25線径(Φmm)8使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10×18表面処理ユニクロメッキ
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
  • カレイ スタンドオフスペーサー(鉄/生地) 大阪魂

    カレイ スタンドオフスペーサー(鉄/生地)

    大阪魂
    1,198税込1,318
    1パック(9個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • リザバー ノガ

    リザバー

    ノガ
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984質量(g)85
  • コンデンサマイク ノーブランド

    コンデンサマイク

    ノーブランド
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。
    仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 器具用部品パネル 手術中 東芝ライテック

    器具用部品パネル 手術中

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • フクゴウキ用 外径端面加工用 MSTコーポレーション

    フクゴウキ用 外径端面加工用

    MSTコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • シドウチユウイラベル BIGM(丸山製作所)

    シドウチユウイラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シドウチユウイラベル図解NoHNJ-1400SB ハリマーク部品_No.2、MDC-130B ハリマーク部品_No.13、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.2、MNC-101 ハリマーク部品_No.6、MDC-1400S ハリマーク部品_No.2、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.2、MNC-110 ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.2、HNJ-132 ハリマーク部品_No.3、MDC-131B ハリマーク部品_No.6、HNJ-6ML2 テンション部品_No.37、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.3、KS-5K-M10N ラベル部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.13、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.8、MNC-110B ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.2、MDC-132B ハリマーク部品_No.3、HNJ-120 ハリマーク部品_No.4など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoHNJ-61ML テンション部品_No.28、MNC-110B ブロア部品_No.30、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.36、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.7、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.27、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.36、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26、MDC-130B ブロア部品_No.32、MNC-101B ブロア部品_No.30、MDC-131B ブロア部品_No.31、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNT-61M テンション部品_No.28、HNT-61ML テンション部品_No.28、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.28、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoMDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.71、HNJ-112B コラム ウエ部品_No.6、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.64、HNJ-72 フンサイブヒダリガワ部品_No.40、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.71、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.6、MDC-132 コラム ウエ部品_No.6、MDC-132B コラム ウエ部品_No.6、HNJ-132 コラム ウエ部品_No.6、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.6、MNC-110 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、HNJ-112B-1 コラム ウエ部品_No.6、MNC-101 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.71、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.71、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.71、MNC-101B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.71、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.64、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.71、MNC-100B ブロア部品_No.30、MNC-110B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.30、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.71、HNJ-112-1 コラム ウエ部品_No.6、MDC-80B ブロア部品_No.31、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.71、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.71
  • 埋め込み型ソーラーデジタル温度計 熱研

    埋め込み型ソーラーデジタル温度計

    熱研
    5,398税込5,938
    1個
    14日以内出荷
    センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
1100x1100 パレット特集
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
"110sn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷