中ナツメ球(T19タイプ)

中ナツメ球(T19タイプ) - 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ) - 東西電気産業

配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。
配電盤、電飾用、表示用

全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
19
内容量
1箱(10個)
全21種類を絞り込む
口金
21種類すべて表示中
注文コード
品番
口金
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768276T19E12 110V20WE121000
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768355T19BA15D24V10WBA15D500
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768441T19BA15D24V5WBA15D500
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768651T19BA15D110V20WBA15D500
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768870T19BA15D220V5WBA15D1000
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769335T19E12 24V10WE12500
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768380T19E12 140V10WE122000
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79768389T19BA15D140V10WBA15D2000
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79768486T19E12 140V5WE122000
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79768240T19BA15D110V5WBA15D2000
オープン
取扱い終了
返品不可
79768267T19E12 30V2WE12500
オープン
取扱い終了
返品不可
79768556T19E12 24V5WE12500
オープン
取扱い終了
返品不可
79768581T19E12 110V10WE122000
オープン
取扱い終了
返品不可
79768757T19E12 220V10WE122000
オープン
取扱い終了
返品不可
79768861T19E12 35V5WE12500
オープン
取扱い終了
返品不可
79768906T19E12 30V5WE12500
オープン
取扱い終了
返品不可
79768967T19E12 110V15WE121000
オープン
取扱い終了
返品不可
79768976T19E12 12V5WE12500
オープン
取扱い終了
返品不可
79769089T19E12 220V5WE121000
オープン
取扱い終了
返品不可
79769211T19E12 30V10WE12500
オープン
取扱い終了
返品不可
79769229T19E12 110V5WE123000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする