カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(309)
- 用途別電球(19)
- パネル球(9)
- レフ電球(26)
- ミニハロゲン電球(17)
- ボール球(19)
- 電球型ハロゲンランプ(2)
絞り込み
口金
- B15D(4)
- B22D(8)
- BA9S(1)
- BA15d(2)
- BA15s(1)
- E10(5)
- E11(53)
- E12(51)
- E14(13)
- E17(88)
- E26(68)
- E39(6)
- EU11(3)
- G5.3(1)
- G6.35(1)
- G9(5)
- G9.5(1)
- R7s(2)
電圧(V)
- 110
- 10(1)
- 12(1)
- 30(3)
- 90~110(2)
- 100(168)
- 100~110(15)
- 100~240(61)
- 100~242(99)
- 105(1)
- 200(13)
- 220(2)
- 242(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(40)
- 10~20未満(54)
- 20~30未満(49)
- 30~40未満(32)
- 40~50未満(39)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(32)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(7)
- 100~200未満(29)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
電球の種類
HIDランプ(2)
LED(3)
クリア電球(2)
クリプトン(17)
シリカ電球(3)
ハロゲン(37)
レフランプ(2)
白熱電球(110)
耐振電球(11)
蛍光灯(1)
電球形状

サイン球(5)

シャンデリア球/ローソク球(26)

スパイラル球(1)

スペース球(2)

ハロゲン球(27)

パネル球(3)

ボール球(7)

ミニクリプトン球(9)

ミニボール球(29)

ミニレフ球(7)

レフ球(3)

一般球(10)

小丸球/ナツメ球(30)
光色
その他(7)
イエロー(7)
オレンジ(7)
クリア(120)
グリーン(7)
ピンク(4)
ブルー(7)
ホワイト(86)
レッド(10)
昼光色(1)
電球色(5)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・電球色
ブランド
- 岩崎電気(14)
- ELPA(141)
- エスコ(9)
- オーム電機(5)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(15)
- 旭光電機工業(67)
- EARTH MAN(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
- アサヒ(1)
- ウシオ(2)
- エーコー(1)
- ノーブランド(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- パオック(1)
- フジマック(1)
- ブライトライト(2)
- マクサー電機(9)
- 矢田電気(1)
- ブランドをもっと見る
岩崎電気・ELPA・エスコ・オーム電機・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・旭光電機工業・EARTH MAN・OSRAM(オスラム)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アサヒ・ウシオ・エーコー・ノーブランド・ハタヤリミテッド・パオック・フジマック・ブライトライト・マクサー電機・矢田電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(96)
RoHS10物質対応
「110v」の検索結果

アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
一般照明用ハロゲンランプ
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
インテリアランプ110V100W E39
旭光電機工業¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷全長(mm)410色ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E39ガラス球径(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
ナツメ110V5W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ110V3W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)3定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
JDR110V35WLW/K3
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
ナツメ110V10W
ELPA¥179税込¥1971個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
JDR110V50WLW/KUV-H
ELPA¥3,418税込¥3,7601個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。仕様UVカット全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
JDW110V85WGS/K(EU11)
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷種類カバーガラス付定格電圧(V)110定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
JDR110V35WLM/K3
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15電球の種類ハロゲン
JDR110V40WLM/K-BL
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付仕様リアコート黒全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用
岩崎電気¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
JD110V60WG9PN2
ELPA¥816税込¥8981個当日出荷外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
JDW110V65WGS/K(EU11)
ELPA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。全長(mm)75定格電圧(V)110口金EU11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18電球の種類ハロゲン
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個当日出荷エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用
岩崎電気¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1