カテゴリ

  • 照明(89)
  • 制御機器(29)
  • 空調・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「110v40w」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカ球40W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球40W110Vホワイト旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電圧(V)110消費電力(W)40光色ホワイト電球の種類シリカ電球
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティングハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用ウシオライティング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
エジソン電球(110V 40W) ナリカエジソン電球(110V 40W)ナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格110V 40W口金E26寸法(Φ×mm)約60×130
耐震球40W ELPA耐震球40WELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)40定格電圧(V)110クリア
【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリアマクサー電機
169税込186
1個
当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
ボールランプG70 40W 旭光電機工業ボールランプG70 40W旭光電機工業
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ボール球G50 40W 旭光電機工業ボール球G50 40W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
船灯用電球 舶用電球船灯用電球舶用電球
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
一般球耐熱透明カラーランプ40W 旭光電機工業一般球耐熱透明カラーランプ40W旭光電機工業
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
消費電力(W)40電球形状一般球
一般球カラーセラミック40W 旭光電機工業一般球カラーセラミック40W旭光電機工業
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状一般球
海外球B22D40Wクリア 旭光電機工業海外球B22D40Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)40
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JDRウシオライティング
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否
虫除け電球 旭光電機工業虫除け電球旭光電機工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボール球G40 40W 旭光電機工業ボール球G40 40W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状ボール球
レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー40W旭光電機工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)40
シルバー一般球Tミラー 旭光電機工業シルバー一般球Tミラー旭光電機工業
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000仕上シルバーTミラー電球形状一般球
ボールランプG80 40W 旭光電機工業ボールランプG80 40W旭光電機工業
369税込406
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
電球形状ボール球
ミニランプS35E17クリア 旭光電機工業ミニランプS35E17クリア旭光電機工業
269税込296
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
レフランプ 屋内用 旭光電機工業レフランプ 屋内用旭光電機工業
449税込494
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)110口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボール G125 旭光電機工業ホワイトボール G125旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球:ホワイト口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレフ球40W着色フロスト 旭光電機工業カラーレフ球40W着色フロスト旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ
ホノホ球 クリア 旭光電機工業ホノホ球 クリア旭光電機工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ホノホ球
白熱電球 シャンデリア球 東京メタル白熱電球 シャンデリア球東京メタル
249税込274
1個
7日以内出荷
シャンデリアランプ
ミニレフランプR45 旭光電機工業ミニレフランプR45旭光電機工業
378税込416
1個
9日以内出荷
ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーボールG70 旭光電機工業シルバーボールG70旭光電機工業
659税込725
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類Tミラー電球形状ボール球
シルバーボールG50Tミラー40W 旭光電機工業シルバーボールG50Tミラー40W旭光電機工業
539税込593
1個
6日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーボール G125 旭光電機工業クリヤーボール G125旭光電機工業
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
全長(mm)163ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG60 40W 旭光電機工業ボールランプG60 40W旭光電機工業
369税込406
1個
9日以内出荷
電球形状ボール球
ベビ-ボ-ル40Wホワイト 旭光電機工業ベビ-ボ-ル40Wホワイト旭光電機工業
259税込285
1個
9日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル白熱電球 ミニレフランプ 40W型東京メタル
259税込285
1個
7日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
シャンデリア球 旭光電機工業シャンデリア球旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ミニランプS35 40W 旭光電機工業ミニランプS35 40W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
449税込494
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
耐熱透明カラーシャンデリア球40W 旭光電機工業耐熱透明カラーシャンデリア球40W旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ビィンテージランプ 旭光電機工業ビィンテージランプ旭光電機工業
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
全長(mm)127ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
クリアカラーレフランプ40W耐熱レッド 旭光電機工業クリアカラーレフランプ40W耐熱レッド旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
電球形状カラーレフ球電球の種類レフランプ