カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(229)
- 制御機器(101)
- 厨房用品(96)
- パソコン/周辺機器(93)
- 店舗什器・備品(70)
- 事務用品(63)
- 安全保護具(56)
- 作業工具(53)
- 測定用品(49)
- 家電(40)
- 卓上消耗品(38)
- 電動工具(32)
- 清掃用品(27)
- 科学研究・開発用品(24)
- 保管用品(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- オフィス家具(19)
- 農業・園芸資材(19)
- 電気材料(18)
- 日用品(17)
- カー用品(17)
- 梱包用品(14)
- 医療(14)
- 自動車補修部品(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 安全用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 物流用品(12)
- 防犯用品(12)
- 建築金物(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 建材・エクステリア(11)
- テープ(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 救急・衛生(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 学童・教育用品(10)
- 機構部品(9)
- 防災用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 作業服(9)
- 切削工具(9)
- 食品・飲料(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 溶接用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バッテリー・電装(7)
- 洗車・清掃(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業機械(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- オーム電機(103)
- パール金属(36)
- エレコム(31)
- ELPA(26)
- TRUSCO(25)
- サンワサプライ(21)
- 友屋(20)
- 三菱電機(19)
- SK11(19)
- アズワン(18)
- エスコ(18)
- アイリスオーヤマ(17)
- アース製薬(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- タカチ電機工業(14)
- omron(オムロン)(12)
- DBLTACT(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- ハタヤリミテッド(9)
- ブランドをもっと見る
「110w」の検索結果

バンガード110W
中川ケミカル¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。色透明トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
LEDライトバルブ 110W用電源
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,098税込¥4,5081足当日出荷から11日以内出荷アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカー EA-110
タニタ(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から31日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ナツメ110V5W
ELPA¥259税込¥2851個当日出荷看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
ナツメ110V3W
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)3定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
ナツメ110V10W
ELPA¥159税込¥1751個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94税込¥1031巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
雷サージ付省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
ねじキャップボトル
TRUSCO¥199税込¥2191個当日出荷汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。コンセント個数1個口プラグ2ピン材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用保証期間1年間付属品吊り穴タグスイッチ×ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター○
ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
EcoFlow(エコフロー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。質量(kg)0.3ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
110V/5.0W/E12 パネル球
エスコ(1件のレビュー)¥3,910税込¥4,3011セット(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
トランス 30W 110/220V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)30(30W)(最大)色ブラック本体質量(g)397プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
ハロゲン球 150W/110V 1個入
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球です長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
エジソン電球(110V 40W)
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。定格110V 40W口金E26寸法(Φ×mm)約60×130
レポートパッドA4薄口50枚無地
コクヨ¥349税込¥3841冊当日出荷使いやすいスタンダードなレポートパッドです。サイズA4仕様罫線入り下敷き付き枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)297横(mm)210行数50罫線無地
レーザーポインター プレミアムライン PL-R110
プラス(VISION)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。レーザー赤色光材質真鍮質量(g)約60(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池1本電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から5日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白
...









































![使い捨てカラーモブキャップ パル[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20065737-180612-02.jpg)