カテゴリ
- バイク純正部品(1,289)
- メカニカル部品(67)
- バイク部品(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 農業機械(35)
- 作業工具(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 機構部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 制御機器(12)
- 事務用品(12)
- 厨房用品(11)
- 清掃用品(11)
- 測定用品(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 家電(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗料(6)
- 安全保護具(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(5)
- オフィス家具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 食品・飲料(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,215)
- スズキ(73)
- コノエ(49)
- SMC(39)
- PMC(35)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- アサダ(10)
- NSK(日本精工)(9)
- 十川ゴム(8)
- イマオコーポレーション(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
- ナカバヤシ(6)
- ロックペイント(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 大正天びん製作所(6)
- タカチ電機工業(5)
- ギケン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1110g」の検索結果

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]
TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から7日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
Nano Next
タカギ(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)カバーありキャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11巻取形式手動
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
PGネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥419税込¥4611個当日出荷から9日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥419税込¥4611個当日出荷から67日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット
スリーボンド¥9,398税込¥10,3381本(250g)当日出荷から5日以内出荷機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。 不乾性液状ガスケットです。 ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
...






![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)