カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(1)

「11139a300」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディストリビュータOリング OHNO(大野ゴム工業)ディストリビュータOリングOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
メーカースバル適合車種スバル:サンバー[代表純正番号:22176KA051]材質アクリルゴム
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
859税込945
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
618税込680
1セット
当日出荷から13日以内出荷
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバ付型武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(27件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
長形標準型オイルゲージ 協和長形標準型オイルゲージ協和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
耐熱温度(℃)100形状長形材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)
ディストリビューターOリング OHNO(大野ゴム工業)ディストリビューターOリングOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SP1グリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)SP1グリップ(貫通タイプ)KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31