カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「11169-53a01」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
E/Gシール 09283-60009
Koyo(光洋シーリングテクノ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エンジン用のオイルシールです。主な適合純正品番09283-60003・9S9V-36-0009・9S9V-36-0008・09283-60005・09283-60009・09283-60008・9S9V-36-0005適合メーカーMAZDA、SUZUKI